絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(67)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • TRUSCO(7)
  • アガトン(4)
  • 三星産業貿易(3)
  • 大阪魂(3)
  • 池田金属工業(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(33)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「m8x25」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x25mm 雌ねじ ゴムボール エスコM8x25mm 雌ねじ ゴムボールエスコ(7件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM8外径(Φmm)25仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
M8x25mm 雄ねじノブ エスコM8x25mm 雄ねじノブエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×25、D:40、H:27、D:21
M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコM8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
M8x25mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x25mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-24形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x25mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-24形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
M8x25mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x25mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-24形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-123形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコM8x25mm/36mm [丸形]ストッパーエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36ねじサイズM8×25mm
M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/35mm [丸形]ストッパー エスコM8x25mm/35mm [丸形]ストッパーエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-212高さ(mm)35ねじサイズM8×25mm
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-123形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-30
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-20
M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコM8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-114材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/25mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-101形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/25mm [丸形]防振ゴムエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mmエスコ品番EA949HS-59形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/25mm [丸形]防振ゴムエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:63、H:43、d:15、D:19
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/33mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-60形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/33mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-25形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)290支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
M8x25mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/35mm [丸形]防振ゴムエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-100形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/33mm [丸形]防振ゴムエスコ
960税込1,056
1個
8日以内出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-24形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-123形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8/25x45x4.0mm アジャストベース受金 エスコM8/25x45x4.0mm アジャストベース受金エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-66
8x25mm/M3 ストレートピン エスコ8x25mm/M3 ストレートピンエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品