172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ爪/クランプ爪
エコ商品
材質スチール/焼入れ/黒染 二面幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボア・クランプ、クランプ・ボール付
エコ商品
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ25/クランプ・ボルト付
エコ商品
仕様【システム】V40 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)227 寸法h1(mm)30~35 寸法h2(mm)44~49 寸法h3(mm)10 寸法b1(mm)26 寸法b2(mm)10 寸法d1(mm)25 寸法l1(mm)49.5 寸法l3(mm)28 寸法l2(mm)35 寸法h4(mm)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M8 寸法d3M8
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ爪/クランプ爪、丸形
エコ商品
材質スチール/焼入れ/黒染 寸法(mm)(s まで)3、(s から)1.5 質量(g)18 寸法h1(mm)9.53 寸法h2(mm)約 5.9 二面幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ40/クランプ・ボルト付
エコ商品
仕様【システム】V70・L12 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法b1(mm)40 寸法b2(mm)17 寸法d1(mm)40 寸法l1(mm)75 寸法l3(mm)43 寸法l2(mm)55 寸法d40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M12 寸法d3M12
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・ロックピン
エコ商品
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・ラウンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M16
エコ商品
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理 質量(g)6250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12
エコ商品
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/青色酸化被膜付 質量(g)1890 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12
エコ商品
仕様【システム】V70・L12・L16 材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理 質量(g)2076 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)コンパクト・クランプ
エコ商品
材質本体:熱処理鋼/黒塗装、クランピング・レバー:熱処理鋼/熱処理/銀色塗装 寸法l3(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)くさびクランプ
エコ商品
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スパイラル・クランプ
エコ商品
材質熱処理鋼/焼入れ後亜鉛メッキ(青色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボアクランプ・マンドレル
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クランプ
エコ商品
材質偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・ボルト付/スティール、浸炭焼入れ、黒染
エコ商品
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染 質量(g)159 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染
エコ商品
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染 質量(g)317 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ82.5
エコ商品
締付力(kN)30 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)30 質量(kg)20 寸法h1(mm)220~250 寸法h2(mm)30 寸法b1(mm)155 寸法d1(mm)82.5 寸法d2(mm)M20 寸法d3(mm)62 締付トルク(N・m)200 寸法l1(mm)115 寸法l3(mm)49 寸法l2(mm)148 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439,800 税込483,780
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・バイス/固定口金
エコ商品
材質スチール/浸炭焼入れ研磨 質量(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュプル・クランプ/強化スプリング
エコ商品
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ 寸法d3(mm)7 寸法l3(mm)5 寸法d4(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12 寸法d2M4×8
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュプル・クランプ/標準スプリング
エコ商品
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ、位置決めクランプ・ピン用
エコ商品
材質ステンレス鋼 寸法d2(mm)15 寸法d3M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハイサイド・クランプ
エコ商品
材質本体:可鍛鋳鉄、特殊口金:スチール/浸炭焼入れ 寸法e(mm)12 寸法h4(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90,980 税込100,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏芯クランプ爪
エコ商品
材質偏芯ねじ:鋼、本体:スチール/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)708 寸法h1(mm)25~30 寸法h2(mm)54~59 寸法h3(mm)15 寸法b1(mm)42 寸法b2(mm)18 寸法d1(mm)44 寸法l1(mm)61 寸法l2(mm)40 寸法h4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M12
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ROEMHELD コンパクトクランプ
コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。 クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。 空圧式クランプ検知付です。
用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに 材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼 耐圧(bar)70~250(作動圧)
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ 質量(g)159 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ爪/突き当て
エコ商品
材質スチール/焼入れ/黒染 質量(g)6 寸法l(mm)12.7 寸法h1(mm)6.35 寸法h2(mm)約 6 二面幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・バイス/可動口金
エコ商品
材質スチール/浸炭焼入れ研磨 質量(kg)15.3 締付トルク(N・m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)80
1個
669,800 税込736,780
10日以内出荷

材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ 質量(g)317 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
1個
特価
14,565 税込16,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法b1(mm)40 寸法b2(mm)17 寸法d40 寸法d1(mm)40 寸法d2M12 寸法d3M12 寸法l1(mm)75 寸法l2(mm)55 寸法l3(mm)43 寸法l4(mm)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)363 寸法h1(mm)30~35 寸法h2(mm)44~49 寸法h3(mm)10 寸法b1(mm)26 寸法b2(mm)10 寸法d1(mm)25 寸法l1(mm)49.5 寸法l3(mm)28 寸法l2(mm)35 寸法l4(mm)74 寸法h4(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M8 寸法d3M8
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 横型
エコ商品
下方押え型。ハンドル横型。手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティング・クランプ/パーム・グリップ付
エコ商品
材質グリップ:ネズミ鋳鉄FCDIN6335/樹脂塗装(オレンジ)、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュプル・クランプ/弱圧スプリング
エコ商品
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ 寸法d3(mm)7 寸法l3(mm)5 寸法d4(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12 寸法d2M4×8
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ピットブル・クランプ無しフエッジ付
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール/浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります