56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1セット
48,980 税込53,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールフッククランプ
スプリングにより、ゆるめれば自動的に爪先が上がります。 キャップスクリュータイプ
用途ワークの固定に 材質SCM440
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーツールソリッドクランプ
ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
材質S45C 仕上黒染
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールスライドクランプ
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。
1組
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールスライドクランプ
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。
1組
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールプレーンクランプ
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 トラスコ品番368-3460 長さ(mm)200 幅(mm)50 質量(kg)1.4 高さ(mm)25 適合ボルト径M16
1組(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールプレーンクランプ
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 トラスコ品番368-3231 長さ(mm)250 幅(mm)50 質量(kg)5.37 高さ(mm)38 適合ボルト径M18、M20
1組(2個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スーパーツールユニクランプ(ナット)
大球面座金(FXZ)とセットで使用します。
用途治具本体の固定作業に。
1個
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



スーパーツールユニクランプ(平型)
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途加工物の固定に。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツールメカロッククランプ
コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーツールUクランプ 2P
一般に広くご利用していただいている鍛造製のクランプです。
用途加工物の固定に。 長さ(mm)100 幅(mm)45 材質/仕上スチール(S55C)/黒染仕上げ 高さ(mm)19 ボルトM16 焼入硬度HRC38~43
1セット(2個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
用途加工物の固定に。 材質S45C
1組
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピッタリフィットする専用サイズです。
用途加工物の固定に。 種別本体のみ 材質S55C 仕上ニッケルクロムめっき 硬度HRC38~43 熱処理焼入
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染 熱処理焼入HRC35~47
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です 仕様フランジベース セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース 材質一般構造用圧延鋼 表面処理黒染
1組
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールねじ穴付Uクランプ
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染 熱処理焼入HRC35~47
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴径HM20×2.5 適合スイベルボルトGHS-8000 適合ボルト径M24
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です 仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型 セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個 質量(kg)2 適合チューブ外径(Φmm)6 ボルト径M10×65 ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6 シリンダストローク(mm)80 クランプアーム移動角度(°)90
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品 材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品 仕様スイベル部の首振角度は7°です。 材質構造用圧延鋼 傾斜角度(°)7
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2枚)
128 税込141
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品 トラスコ品番409-3917 適合機種STDBS38F 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)6 内径(Φmm)6.5 適合ねじM6 外径(mm)19
1組
239 税込263
翌々日出荷

用途トグルクランプ用部品 トラスコ品番409-3925 適合機種STD08F 材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム 寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5 全長(mm)25 質量(g)5 対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5 ねじ寸法(mm)M4×P0.7
1組
659 税込725
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります