絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • 東京発条製作所(2,371)
  • エスコ(219)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(73)
  • RS PRO(67)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • MIYOSHI(小西製作所)(51)
  • TRUSCO(22)
  • サミニ(21)
  • サンエス(昌和発條製作所)(16)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
  • SHK(13)
  • アキュレイト(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • ユーエイキャスター(8)
  • SAMSOL(8)
  • ツチノ(7)
  • KSSC(ケーエス産業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(26)
  • 以上(26)
  • 以上(26)
価格
  • 1,500円以下(33)
  • 1,500-10,000円(65)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「バネ 種類」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
ロータリーダンパー LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパーLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
8日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
用途装置のスイッチカバーテーブルの配線孔カバー材質ポリアセタール(POM)ナチュラル質量(g)2.5種類軸型長さL(mm)40幅W(mm)8.5アズワン品番64-6796-80RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金質量(g)66種類スプリング丁番仕上アルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)55
トランクハンドル LAMP(スガツネ工業)トランクハンドルLAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ブラック高さ(mm)13.9質量(g)290種類トランクハンドル長さL(mm)101.6グリップ径(Φmm)15仕上塗装取付け方法丸穴ピッチP(mm)82.6耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応
埋込ハンドル LAMP(スガツネ工業)埋込ハンドルLAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質種類トランクハンドル|埋込・掘込取手取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ホワイト質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストステーLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持します。バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
小型ガススプリング LAMP(スガツネ工業)小型ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)10ロッド径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200 mmが追加になりました。
種類ガススプリングRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業)引き込み式ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)62種類インサート型長さL(mm)60.2幅W(mm)60.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど開き角度(度)360°材質仕上素地種類インサート型仕様使用温度:0 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ミニトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)3種類インサート型長さL(mm)14.1仕上素地幅W(mm)14.1開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど開き角度(度)360°材質アルミニウム合金/鋼仕上素地種類インサート型RoHS指令(10物質対応)対応
ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ミニトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)4種類インサート型長さL(mm)16.2仕上素地幅W(mm)16.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ボールスタッドLAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ボールスタッドLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ステンレス鋼製アイレット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アイレットLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジHG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
当日出荷
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型 LAMP(スガツネ工業)パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型LAMP(スガツネ工業)
69税込76
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型 LAMP(スガツネ工業)パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
4日以内出荷
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ RT型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質亜鉛合金/鋼仕様使用温度:0 ℃~60 ℃タイプL型タイプ種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTB型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTA型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製トランクハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製トランクハンドルLAMP(スガツネ工業)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)高さ(mm)7質量(g)990種類その他グリップ径(Φmm)16仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨取付け方法めねじ耐荷重N(kgf)980(100)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿タッピンねじ質量(g)336種類スプリング丁番仕上素地付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ本体長さ(mm)153羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)78.2
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕様側板付背板付付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)仕上素地/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら