75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ
エコ商品
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用) 材質 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1セットほか
59 税込65
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー HDSN-30型用 取付座金
エコ商品
木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。
材質 付属品十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ) 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。
材質(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH) 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用 付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 材質ABS樹脂/鋼 ライトグレー 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)294.5
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
1個
389 税込428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様インセット扉用 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NSDX-20RK ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
欠品中

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様板厚4~6mm用 形状通常型 質量(g)25 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
669 税込736
当日出荷

NSDX-20LK ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼
1本
特価
1,858 税込2,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質アルミ合金 種類平蝶番 仕上シルバーアルマイトマット調 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLU-ELAN型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130 材質PC/ABS樹脂 開き方下開き 付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クォーターターン付ハンドル 413-9301型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズをご覧ください。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。取付穴に挿入した錠前部にハンドルをかぶせて押し込むだけで、簡単に取り付けできます。左右勝手兼用で、横使いも可能です。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。キーは90°回転2ヶ所抜けです。
仕様同番(No.1333) 材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき(フック部)焼結鋼(キー)鋼/ニッケルめっき
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)脱落防止ねじ DBN型
エコ商品
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質(本体)ポリアセタール 取付部おねじ(段付) ブラック 種類丸形 最大適合板厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 材質アルミニウム合金 質量(g)633 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連商品
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です。・取付後に前後・左右の方向に調整できます。・取付ねじを隠すカバー付です。・回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します。
質量(g)1500 トルク(N・m)クリック脱出:10 適合扉質量(kg)40 最大トルク(kgf・cm)クリック脱出:102 扉幅(mm)600~900 扉高さ(mm)900~1200
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4 H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.6~0.9
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4 H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5 H9.5 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5 H10 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚2.0~2.2
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5 H10 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.0
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4 H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W9 H9.5 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.1~1.3
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様背板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:6.1~8.8 ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:62~90
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様背板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:8.8~11.8 ばねの種類ばねの強さ:強タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:90~120
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック 材料ポリアミド(PA) 適合板厚0.8~1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234 ステー種類トルクステー 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 仕上ニッケルめっき 付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック 材料ポリアミド(PA) 適合板厚1.3~2.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)450以下 高さ(mm)(扉)700以下 質量(g)37 種類ガラス蝶番 耐荷重39N/2ヶ 仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)4、5、6 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
879 税込967
当日出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上ブラック 材料ポリアミド(PA) 適合板厚1.3~2.0
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上ブラック 材料ポリアミド(PA) 適合板厚0.8~1.5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様側板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:8.8~11.8 ばねの種類ばねの強さ:強タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:90~120
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります