扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)20
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質鋼
仕様キャッチ付
質量(g)93
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール
仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品マウンティングプレート
色シルバー
質量(g)252.6
種類板金用スライドヒンジ
仕上(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
かぶせ量分類(mm)12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
仕様扉の調整機能(前後±2 mm)
質量(g)69.1
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上サテン仕上
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼
材質(軸)ステンレス鋼/素地
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
色ブラック
材質(本体)亜鉛合金
耐荷重(N/ペア)199
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)127
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付穴を工夫し、扉の上下左右の調整ができます。取付穴を工夫することで、上下・左右調整が可能です。
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき
取付スナップイン/片側ねじ止め
材質(軸)ステンレス鋼/素地
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)8
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地
質量(g)140
タイプ平行形
種類平蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地
タイプ平行形
種類平蝶番
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A60
B18
H8
F15
D12
C60
E36
G8
JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です。・取付後に前後・左右の方向に調整できます。・取付ねじを隠すカバー付です。・回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します。
質量(g)1500
トルク(N・m)クリック脱出:10
適合扉質量(kg)40
最大トルク(kgf・cm)クリック脱出:102
扉幅(mm)600~900
扉高さ(mm)900~1200
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A40
B12.5
H4
F9
D7.5
C40
E25
G5
JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A50
B15
H6
F11.5
D10
C50
E30
G6
JΦ6.3穴、皿(M6用皿穴)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A6
dΦ6.2穴Φ12.4皿
W50
H50
質量(g)115
寸法P1(mm)30
寸法P3(mm)300
寸法T16
寸法P210
寸法T211.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A4
dΦ5.2穴Φ10.2皿
W40
H40
質量(g)55
寸法P1(mm)25
寸法P3(mm)250
寸法T15
寸法P27.5
寸法T29
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A8
dΦ8.3穴Φ16.5皿
W60
H60
質量(g)205
寸法P1(mm)36
寸法P3(mm)360
寸法T18
寸法P212
寸法T215
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼
材質(軸)ステンレス鋼/素地
RoHS指令(10物質対応)対応
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)亜鉛合金/ブラック
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
付加機能調整機能付
材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)8
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)
仕様扉の調整機能(前後±2 mm)
色シルバー
質量(g)204.6
種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)63
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。面付蝶番。コーナー蝶番。裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター
質量(g)125
トルク値N・m(kgf・cm)3±20%(30.6±20%)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面の細いフレームに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)170
種類コーナー用蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm)
色シルバー
質量(g)150
種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類コーナー用蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)66
羽根厚さ(mm)4.5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)19
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプDタイプ
種類コーナー用蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類コーナー用蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。