機構部品 :「アルミ 棚」の検索結果

関連キーワード
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント28スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)24
1セット
306 税込337
3日以内出荷

従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:770 適合ジョイントCA-001T、CA-045 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)873
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷




アルミジョイントセット(インナータイプ)です。
セット内容B-001H:2コ、M0620W/TN06W-55(ボルト/ナット):1セット 材質アルミニウム・ボルト/ナット:スチール 質量(g)48
1セット
410 税込451
当日出荷

ジョイントが取付いているアルミパイプに対してもスライドさせることができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
1個
580 税込638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません) 質量(g/m)408
1本
3,800 税込4,180
翌々日出荷

1本
710 税込781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
592 税込651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)25
1セット
303 税込333
3日以内出荷

質量(g)1496 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:317(矢印方向) 適合ジョイントインナージョイント、AA-001C 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
2,730 税込3,003
翌々日出荷

1本
3,520 税込3,872
翌々日出荷

Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)20
1セット
316 税込348
3日以内出荷

TMEHジャパンアルミXパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
質量(g)1920 呼び外径(mm)Φ28 定尺(m)(呼び)4 強度(Nm)(10mmたわみ)270 表面表面処理無し 芯材アルミニウム
1本
4,230 税込4,653
翌々日出荷

BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)34
1セット
493 税込542
3日以内出荷

メーカー製ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。 ボルトタイプキャスター取付けには、別途ナット(M12)、スプリングワッシャー(M12)が必要です。
セット内容ACB-B28A×1個、A-003×1個、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×2セット 材質アルミニウム、ボルト、ナット:スチール 質量(g)296
1セット
1,700 税込1,870
8日以内出荷

材質アルミニウム 質量(g)34 適合パイプAP4319J 表面クロメート処理
1個
349 税込384
3日以内出荷

厚さ5mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム 質量(g)880 定尺(m)4※呼称寸法 表面アルマイト処理
1本
2,930 税込3,223
翌々日出荷

1本
2,388 税込2,627
翌々日出荷

1本
4,100 税込4,510
翌々日出荷

Φ28アルミパイプに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
材質アルミニウム/ゴム/スチール 質量(g)93
1個
1,910 税込2,101
3日以内出荷

1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプの溝に沿ってスライドすることができます。
材質フレーム:アルミニウム、ベアリング:スチール、ローラー:ポリアセタール 質量(g)83
1個
4,310 税込4,741
3日以内出荷

1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)41
1セット
586 税込645
3日以内出荷

TMEHジャパンアルミXパイプ
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。 使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992 呼び外径(mm)Φ28 定尺(m)(呼び)4 強度(Nm)(10mmたわみ)320 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
4,920 税込5,412
翌々日出荷

定尺(m)(呼び)4 材質アルミニウム 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面PEコーティング
1本
10,080 税込11,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール
1個
5,420 税込5,962
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
材質スチール 質量(g)100 表面三価クロムメッキ
1個
2,360 税込2,596
3日以内出荷

従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法) 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:734 適合ジョイントインナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)700
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。
セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)71
1セット
708 税込779
3日以内出荷

アルミTフラットパイプです。
定尺(m)4 強度(Nm)10mmたわみ強度:734 適合ジョイントインナージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム 質量(g/m)700 外径(mm)28
1本
6,430 税込7,073
3日以内出荷

TMEHジャパンΦ19アルミパイプ
質量(g)800 外径(Φmm)19 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:85 適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
1,388 税込1,527
翌々日出荷

1個
110 税込121
3日以内出荷

従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法) 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:640 適合ジョイントインナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)638
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります