機構部品 :「ちょうばん」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)96 ナイロンリフトオフヒンジ
ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
1個
特価
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,988 税込2,187
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(アルミニウム製)
許容最大荷重(N)550
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジ
許容最大荷重(N)1500
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,888 税込3,177
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

寸法H(mm)12 寸法d(mm)6.3 寸法B(mm)50 寸法h1(mm)6.5 許容最大荷重(N)600
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。(フリートルクタイプを除く)。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じて設定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-10E-2**F-50 順回転トルク>逆回転トルク。・E6-10E-2**R-50 順回転トルク<逆回転トルク。・E6-10E-2**-50 順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
4,089 税込4,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
709 税込780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
1,999 税込2,199
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑え、四つ角がなく取りつけスペースが小さいコンパクトなデザイン。・取りつけ穴は通し穴です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
2,289 税込2,518
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客様にて穴加工することで取りつけが可能です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
1個
809 税込890
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
579 税込637
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・ヒンジ専用のゴムバンパです。・ヒンジが閉じる際の衝突を軽減し回転角度を制限します。・メタルヒンジ「HNG-A」「HNG-A-CR」「HNGA-A」「HNGS-A-NI」「HNGS-A-A4」「HNHGS-L」やメタルリフトオフヒンジ「HNJ-A」「HNJS-A」と組み合わせてご使用ください。
1個
1,479 税込1,627
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
1,009 税込1,110
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
879 税込967
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。・外部からは取りつけ金具が見えない構造です。
1個
3,569 税込3,926
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は凸穴仕様です。 高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取りつけねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー。 末尾記号”BK”:つや消し黒。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
6,439 税込7,083
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー。 末尾記号”BK”:つや消し黒。・オプションで取りつけ用六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
6,069 税込6,676
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できるヒンジです。・本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・コネクタタイプは、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSWS-76-126-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
1個
163,999 税込180,399
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります