機構部品 :「アルマイト 塗装」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法h(mm)45 許容荷重(N)1000
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手
前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理 許容荷重(N)1000
1個
特価
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45 許容荷重(N)1000
1個
9,390 税込10,329
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DKB 画N固(キーボード用)
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒) 材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理 材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法W(mm)68 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 寸法W1(mm)51 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
98,980 税込108,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります