機構部品 :「イモネジ m4 4」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス 歯数18 タイプめねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,588 税込5,047
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプめねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 適合インジケータRDSS
1個
5,588 税込6,147
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDPS・RDTS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20 寸法d(mm)16 寸法G(mm)23.5 寸法H(mm)35.5 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)22 寸法M(mm)M5 寸法P(mm)20 寸法R(mm)45 寸法W(mm)34 適合インジケータRDS 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDP・RDT
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20 寸法d(mm)14 寸法G(mm)23.5 寸法H(mm)35.5 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法P(mm)20 寸法R(mm)45 寸法W(mm)34 適合インジケータRDS 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)40 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDP・RDT
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 適合インジケータRDSS
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)40 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDPS・RDTS
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付部丸穴 付属品六角穴付き止めねじ 種類丸形 表面処理(本体)アルマイト処理
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDME 材質(ねじ部)SUM22L 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ)
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)31 寸法H'(mm)34.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDFE 材質(止めネジ)スティール
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6 歯数18 材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む) 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプめねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)22 寸法H'(mm)25.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)22 寸法H'(mm)25.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ)
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)31 寸法H'(mm)34.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEFE プラクランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数18 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
3,388 税込3,727
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数18 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス 歯数18 タイプめねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります