4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) タイプスティール製・ロックナット付 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削 材質(スプリング)SWPB 材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303 タイプステンレス製・ロックナット付 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削 材質(スプリング)SUS301 材質(ロックナット)SUS303
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) タイプスティール製・ロックナットなし 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削 材質(スプリング)SWPB
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303 タイプステンレス製・ロックナットなし 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削 材質(スプリング)SUS301
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります