機構部品 :「細目 M8」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
取りつけ後、本体金属部が露出しません。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PHX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
取りつけ後、本体金属部が露出しません。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
[[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PIX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
[[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PIXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
[[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
[[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
[[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
[[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。
インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ規格細目
パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当
ねじ規格細目
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC
ねじ規格細目
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじ規格細目
関連資料技術資料1(0.6MB)
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプめねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプめねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5
ねじ規格細目
寸法d(mm)2
寸法D(mm)22
寸法L2(mm)25
寸法d(mm)2
寸法D(mm)22
寸法L2(mm)25
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。
[[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHX]]と同じです。
[[PHY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
割り出し・位置決めに。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。
スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。
※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー)
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)ステンレス
センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)
材質(本体)SUS303
材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ハードフェライト磁石
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプスパナ操作タイプ
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)
材質(本体)SUS303
材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ハードフェライト磁石
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプスパナ操作(上方向締めつけ)
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。