絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • RS PRO(116)
  • 栃木屋(19)
  • TAKIGEN(タキゲン)(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • ナベヤ(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • ダイワアドテック(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • ラクテム(3)
  • 光宝興産(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ハーフェレ(2)
  • 大阪魂(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 水本機械製作所(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「Cネジ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(球状パッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
11,700税込12,870
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
プラローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-C]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-M]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
UGF ゴム取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UGF ゴム取手NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理)ねじ径MM4適合座金LY-16-N
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら