クランプレバー(球状パッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー
ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
PFY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当色ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
PFX インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当色ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から4日以内出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から翌日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥12,078¥10,980
ホルダイマオコーポレーション税込¥8,248¥7,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥10,998¥9,998
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~