22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法Lf(mm)8 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法Lf(mm)8 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5 ねじ規格並目
1個
4,980 税込5,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5 ねじ規格並目
1個
4,690 税込5,159
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
413 税込454
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5 ねじ規格並目
1個
7,590 税込8,349
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(スタッドカバー)SUS303
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
1個
特価
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法H(mm)19.5 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7 寸法Lf(mm)8 寸法R(mm)44 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法H(mm)19.5 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7 寸法Lf(mm)8 寸法R(mm)44 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
5,898 税込6,488
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
特価
2,688 税込2,957
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)SUS304 材質(長穴用座金)SUS303
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質スチール タイプおねじ 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります