機構部品 :「インボリュート」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM 仕様標準平歯車 モジュール0.6 使用温度範囲(℃)0~50 回転速度(min-1[r.p.m])50 歯形インボリュート並歯 使用油シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM 質量(g)0.6(ギア付1.0) 使用温度範囲(℃)0~50 圧力角(°)20 回転速度(min-1[r.p.m])50 歯形インボリュート並歯 使用油シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
169 税込186
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM 質量(g)64 使用温度範囲(℃)0~50 回転速度(min-1[r.p.m])50 歯形インボリュート並歯 使用油シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。 全長(mm)38 質量(g)42 使用温度範囲(℃)0~40 耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験) ねじ穴数2 穴径(mm)4.2
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

トルクラインナップが豊富です。
用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン 仕様転位量:0.3 全長(mm)20 質量(g)16 種類標準平歯車 モジュール1 使用温度範囲(℃)0~40 圧力角(°)20 歯形インボリュート・並歯 耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験) ねじ穴数2 穴径(mm)3.1
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング