機構部品 :「フェノール樹脂」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
3,513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類朝顔 材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒 材質(本体)黒色フェノール樹脂 材質(ねじ部)黄銅C3604B スポーク数3
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類朝顔 材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒 材質(本体)黒色フェノール樹脂 材質(ねじ部)黄銅C3604B スポーク数3
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA948B-11 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)17 寸法d(Φmm)10 取付部めねじ ねじの呼びM5 材質(取付部)黄銅
1個
410 税込451
当日出荷

エスコ品番EA948B-13 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)21 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)14 取付部めねじ ねじの呼びM6 材質(取付部)黄銅
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948B-2 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)17 寸法D(Φmm)21 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
480 税込528
翌日出荷

M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質帯電防止ナイロン6 質量(g)24 抵抗値109~11 耐荷重(N)1250
1個
329 税込362
当日出荷

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。 材質導電ポリプロピレン 質量(g)21 耐荷重(N)500
1個
440 税込484
当日出荷

栃木屋ミニノブ(雄ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)S 取付部おねじ(段付) 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)3価クロメート 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

栃木屋ミニノブ(雌ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)B 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)Ni 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0376 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0375 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0370 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM8 取付長(mm)35 材質(取付部)SUS
1セット(480個)
87,980 税込96,778
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0367 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS
1セット(480個)
87,980 税込96,778
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0362 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)45 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
96,980 税込106,678
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0358 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0355 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)12 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0350 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM5 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0386 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)12 材質(取付部)真鍮
1セット(480個)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0372 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM8 取付長(mm)45 材質(取付部)SUS
1セット(480個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0369 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(480個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0366 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM8 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(480個)
87,980 税込96,778
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0361 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
96,980 税込106,678
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0359 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
93,980 税込103,378
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0356 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
97,980 税込107,778
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0354 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0352 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM5 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0388 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)14 材質(取付部)真鍮
1セット(400個)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0387 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM8 取付長(mm)12 材質(取付部)真鍮
1セット(480個)
119,800 税込131,780
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0382 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM5 取付長(mm)8.5 材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0380 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)45 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0379 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0377 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
16日以内出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0374 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0373 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM8 取付長(mm)50 材質(取付部)SUS
1セット(480個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0368 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS
1セット(480個)
87,980 税込96,778
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0363 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)50 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
97,980 税込107,778
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0360 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)35 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
86,980 税込95,678
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0357 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0349 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM5 取付長(mm)12 材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります