機構部品 :「並目ねじ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト径M12 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト径M8 材質S45C ねじピッチ並目1.25 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト径M10 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ穴が貫通しております。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(N)垂直:490 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト径M16 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質S45C 表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき 熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルト径M14 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
485 税込534
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚 材質ベーナイト鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。 ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。 ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。 JRM:おねじタイプ JRF:めねじタイプ
質量(g)400 タイプめねじタイプ ねじピッチ0.8 寸法H(mm)6 寸法d(mm)8 吸着力(N)100 寸法D(mm)43 ねじ規格並目 寸法s(mm)4.5 耐熱温度(℃)80 寸法Lf(mm)7 材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ 材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)TPE
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
材質【球面座金】SUS303 材質(本体)SUS303 強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
797 税込877
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)ステンレススチール 付属品ナット2個、ワッシャー2個 ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056 質量(g)2434 表面処理アルマイト 適合ねじ径(Φmm)(並目)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷

ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056 質量(g)2503 表面処理アルマイト 適合ねじ径(Φmm)(並目)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷

手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ABS(黒)+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
360 税込396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。 材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨 材質(本体)SUS303 材質(バネ)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類メートル並目 材質(取付部)SUS304/電解研磨
1個
957 税込1,053
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 耐荷重(N)垂直:490 (フェルト)茶色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100% ねじ山種類メートル並目
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。 調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ並目 最大圧力(MPa)0.60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,000 税込229,900
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBR ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング