機構部品 :「押しピン」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
コンビパーテーションで2つの機能が一度に楽しめます。キャスター付アクリルとクロスブルー色を組み合わせた3連パーテーションです。クリアな視界と押しピン等で掲示ができる2つの機能を楽しむ事ができます。組合せの一例ですので、他にも色々な組み合わせがございます。
用途プライベートブース・ワークスペース等の間仕切りに。
高さ(mm)1800
タイプ三連型
奥行(mm)350
間口(mm)2700
パネル厚(mm)25
コンビパーテーションで2つの機能が一度に楽しめます。キャスター付アクリルとクロスグレー色を組み合わせた3連パーテーションです。クリアな視界と押しピン等で掲示ができる2つの機能を楽しむ事ができます。組合せの一例ですので、他にも色々な組み合わせがございます。
用途プライベートブース・ワークスペース等の間仕切りに。
高さ(mm)1800
タイプ三連型
奥行(mm)350
間口(mm)2700
パネル厚(mm)25
コンビパーテーションで2つの機能が一度に楽しめます。キャスター付アクリルとクロスグリーン色を組み合わせた3連パーテーションです。クリアな視界と押しピン等で掲示ができる2つの機能を楽しむ事ができます。組合せの一例ですので、他にも色々な組み合わせがございます。
用途プライベートブース・ワークスペース等の間仕切りに。
高さ(mm)1800
タイプ三連型
奥行(mm)350
間口(mm)2700
パネル厚(mm)25
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)250
材質(センターピン)スチール、焼入れ
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)50
材質(センターピン)樹脂(POM)
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)250
材質(センターピン)スチール、焼入れ
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
最小適合板厚(mm)0.8
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック
寸法l1(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理
3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由。鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
トラスコ品番336-0462
材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄
色クロームメッキ
取付板厚(mm)1~14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか
質量(g)69
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
¥1,087
税込¥1,196
当日出荷
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
仕上バレル研磨
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
適合(ファスナー)41-1292WBSS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
。Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業
Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。
グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか
質量(g)60
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス
質量(g)53
シリーズグリーンフレームN
耐荷重(N)200
1個
¥836
税込¥920
欠品中
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630
H4
J4
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
材質本体:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)
温度範囲(℃)-30~150
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
スプリングの効果により水平での設置も可能です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス
質量(g)41
シリーズGF
耐荷重(N)70
1個
¥1,309
税込¥1,440
9日以内出荷
ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。
適合グリーンフレームG
材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄
質量(g)103
シリーズGF
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)62
シリーズGF
耐荷重(N)260
1個
¥1,012
税込¥1,113
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)62
シリーズGF
耐荷重(N)260
1個
¥1,012
税込¥1,113
9日以内出荷
樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)123
1個
¥1,032
税込¥1,135
9日以内出荷
樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)123
1個
¥1,032
税込¥1,135
9日以内出荷
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。
取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
¥626
税込¥689
9日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)
温度範囲(℃)-30~150
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。
穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。
工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端にローラーのついたからくりの切り出し機構に使用できるパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ピン:鉄/ローラ:PA
質量(g)34
シリーズGF
1個
¥1,424
税込¥1,566
9日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。