機構部品 :「L型クランプ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435 表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め 熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構ロック機構付 材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)560 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。 ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。 アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。 シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤフレックスサポート
エコ商品
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個 材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)Φ88×H62 最大積載荷重(kg)1.5 ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I0~120°
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります