一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
FHF63ENGF3A G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1箱(25本)
当日出荷
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
RoHS
FHF32EX-N.P/NUノーサック 紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W HotaluX(ホタルクス)紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32WHotaluX(ホタルクス)
179,800税込197,780
1箱(50本)
翌々日出荷
紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形口金G13消費電力(W)45種別Hf32形全長(mm)1198質量(g)183管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425平均演色評価数(Ra)84大きさの区分Hf32形電球の種類蛍光ランプ
DE-2000-XX-X-JA-JA-A-JAPAN ハンドヘルド蛍光X線分析計”DELTA Element” Evident(エビデント)ハンドヘルド蛍光X線分析計”DELTA Element”Evident(エビデント)
2,898,000税込3,187,800
1セット
59日以内出荷
優れたコストパフォーマンスを実現した蛍光X線分析計です。合金やPMI検査などのアプリケーションに特化したエントリーモデルです。
用途ポータブルかつ堅牢な分析計でPMI検査、製造業の品質管理、金属修理工場や貴金属などの検査に。トラスコ品番772-4586セット内容キャリングケース、リチウムイオン電池(2本)、バッテリーチャージャー、校正用サンプル、窓フィルム(10枚)、ストラップ、PCソフトウェア、ミニUSBケーブル幅(mm)90高さ(mm)260奥行(mm)240電源充電式Li-ionバッテリー