一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
商品豆知識
「種別」から絞り込む
4W形(1)
6W形(2)
8W形(3)
24W形(1)
54W形(1)
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G5
消費電力(W)8
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別8形
全長(mm)287
質量(g)30
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)3000
大きさの区分8形
定格ランプ電流(A)0.17
電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。
長さ(mm)420
質量(g)43
口金G5
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1600
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)15.5
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一般照明用として広く使用されている蛍光灯です。
種別6W形
質量(g)22
管径(Φmm)15.5
口金G5
点灯形グロースタート形
定格寿命(時間)3000
ランプ電流(A)0.147
定格ランプ電力(W)6
管長(mm)210.5
電球の種類蛍光灯
取扱い終了
種別8W形
管径(Φmm)15.5
口金G5
点灯形スタータ形
定格消費電力(W)8
全光束(Lm)460
管長(mm)287
定格平均寿命(時間)3000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
取扱い終了
スタータ形の蛍光灯です。
適合【点灯管】FG-7E(L)、FG-7P(L)【電子点灯管】FE7E
種別8W形
質量(g)27
種類直管蛍光灯(ハイライト)
口金G5
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)3000
ランプ電流(A)0.170
定格ランプ電力(W)8
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×287
電球の種類蛍光灯
取扱い終了
グロースタータ形の一般蛍光灯6Wタイプの「ハイライト」です。
用途一般照明用
種別6W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)6
管長(mm)210.5
適合グロースタータ: FG-7E、FG-7P電子点灯管: FE7E
種類直管蛍光灯
電流(A)0.147
管径(Φmm)15.5
口金G5
定格平均寿命(時間)3000
電球の種類蛍光灯
取扱い終了
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
- LED蛍光灯
- 一般直管蛍光灯
- 特殊直管蛍光灯
- 丸型蛍光灯
- コンパクト形蛍光灯
- 点灯管(グロースタータ)
- 蛍光灯カバーチューブ
一般直管蛍光灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。