一般直管蛍光灯 :「蛍光灯 40w」の検索結果

一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「点灯形」から絞り込む
インバーター形(1)
インバーター形(Hf)(7)
グロースタータ形(FL)(19)
ラピッドスタート形(FLR)
その他(1)
種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯 種別40W形 光色白色 長さ(mm)約1198 外径(Φmm)約26.5 定格寿命(時間)10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形ラピッドスタート形 管長(mm)1198 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2710 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別40W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)40 種類直管蛍光灯 電流(A)0.420 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 平均寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 昼白色 種別40W形 全光束(Lm)3100 仕様演色性/80以上 点灯形ラピッドスタート形 本体長さ(mm)1198 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ) 消費電力(W)40 光色3波長形昼光色 種別40W形 電圧(V)100 全光束(Lm)3200 色温度(K)約6500 本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10 平均寿命(時間)12000 演色指数(Ra)80以上 電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形) 光色3波長形昼光色(D)(6500K) 区分40形 点灯形ラピッドスタート形 定格寿命(時間)10000 外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
689 税込758
当日出荷

長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形) 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 区分40形 点灯形ラピッドスタート形 定格寿命(時間)10000 外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
689 税込758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形
材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)36 口金G13 本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5 本体質量(g)約205 定格入力電流(A)0.44 寿命12000時間 点灯方式ラピッドスタート式 ガラス色ホワイト 調光方式なし
1本(1本)ほか
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 質量(g)220 管径(Φmm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)40 平均演色評価数(Ra)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3 定格ランプ電流(A)0.44 平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)3000 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)36 管長(mm)1198 色温度(K)4200 光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)2610 定格寿命(時間)12000 管長(mm)1198 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別直管ラピッドスタート形 質量(g)255 管径(Φmm)32.5 口金G13 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 点灯形ラピッドスタート形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 種別40形 長さ(mm)1198 クール色 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタータ形 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)15000 定格ランプ電力(W)36 色温度(K)6700 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 種別40形 長さ(mm)1198 口金G13 点灯形ラピッドスタータ形 全光束(Lm)3080 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.44 定格ランプ電力(W)36 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6700 光色3波長昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
16,980 税込18,678
欠品中

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
33,980 税込37,378
当日出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)40 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)12000 色温度(K)6700
1箱(25本)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)40 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000
1箱(2本)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)32 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)830 質量(g)175 全光束(Lm)2350 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000
1箱(25本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 定格寿命(時間)15000 バルブ径(Φmm)32.5 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別36W 長さ(mm)1198 質量(g)250 口金G13 点灯形ラピッドスタータ 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 光源色3波長形昼白色
1箱(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷

種別36W 長さ(mm)1198 質量(g)250 口金G13 点灯形ラピッドスタータ 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)12000 色温度(K)6500 光源色3波長形昼光色
1箱(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6700 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷

光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管 タイプ40W形 口金G13 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別40W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)