23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機

    電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形

    オーム電機(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
    電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000電球形状スパイラル球使用場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類電球型蛍光灯
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • 電球形蛍光ランプ 60W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 60W形

    ELPA(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • スパイラルランプ EARTH MAN

    スパイラルランプ

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz口金E26全光束(Lm)1400発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
  • LED電球 D形 E26 13W オーム電機

    LED電球 D形 E26 13W

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • 電球形蛍光ランプ 100W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 100W形

    ELPA(1件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

    オーム電機(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
    質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
  • LED電球 D形 E26 7W オーム電機

    LED電球 D形 E26 7W

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LED電球 D形 E26 13W オーム電機

    LED電球 D形 E26 13W

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
    全長(mm)130質量(g)104定格消費電力(W)13.3全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9光色電球色エコロジー商品省エネ
  • ボール球形蛍光ランプ 60W形 ELPA

    ボール球形蛍光ランプ 60W形

    ELPA
    873税込960
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)12定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)190電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • LED電球 D形 E26 7W オーム電機

    LED電球 D形 E26 7W

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
  • ボール球形蛍光ランプ 100W形 ELPA

    ボール球形蛍光ランプ 100W形

    ELPA
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)150タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)84質量(g)36口金E17定格電流(A)0.14定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000外径(mm)45
  • 電球形蛍光ランプ 40W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 40W形

    ELPA
    739税込813
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)70タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)7定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
    質量(g)65口金E17定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000電球形状A形定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104電球の種類電球形蛍光灯
  • 電球型蛍光灯A形60W2P ELPA

    電球型蛍光灯A形60W2P

    ELPA
    1,327税込1,460
    1箱(2個)
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比) 電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)
    電源(V)交流:100 50/60Hz共用電球の種類電球型蛍光灯
  • 電球形蛍光灯E1740 ELPA

    電球形蛍光灯E1740

    ELPA
    1,138税込1,252
    1個
    当日出荷
    電球の種類電球型蛍光灯
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)102質量(g)68口金E26定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
  • 電球形蛍光灯E1760 ELPA

    電球形蛍光灯E1760

    ELPA(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電球の種類電球型蛍光灯
  • ボール球形蛍光ランプ 40W形 ELPA

    ボール球形蛍光ランプ 40W形

    ELPA
    844税込928
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)135タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)8定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)130電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • スパイラル蛍光灯 フジマック

    スパイラル蛍光灯

    フジマック(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    用途屋内用トラスコ品番851-4123全長(mm)170昼光色電圧(V)110消費電力(W)36口金E26外径(Φmm)58電球形状スパイラル蛍光灯電球の種類蛍光灯
  • レンカライト用蛍光灯電球(20W) ハタヤリミテッド

    レンカライト用蛍光灯電球(20W)

    ハタヤリミテッド
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種FP型レンカラント質量(kg)0.112摘要20W直管形蛍光ランプ定格電力(W)18定格電圧(V)100口金G13定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1170定格寿命(時間)約8500色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯電球

電球』には他にこんなカテゴリがあります

電球型蛍光灯