熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。
手元スイッチ付。
電球の種類耐震球
電源(V)100
コード長さ(m)0.3
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番595-0050
電源(V)100
消費電力(W)7.5
口金E26
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)600
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番595-0049
電源(V)100
消費電力(W)7.5
口金E26
コード長さ(m)5
口幅(mm)樹脂クリップ:25~45
使用場所屋内、屋外
明るさ(Lm)600
電球の種類LED
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W)32
仕様蛍光灯型、手元スイッチ付
付属品延長コード:5m
トラスコ品番497-2295
質量(g)595
電源(V)110
口金E-26
コード長さ(m)0.3
明るさ(Lm)1800
電球の種類スパイラル球
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
替球TSL-32W
消費電力(W)32
全長(mm)325
外径(Φmm)145
電気代の目安0.7円/h
電圧(V)110
質量(g)300
仕様(替球)TSL-32W
トラスコ品番287-4504
電球の種類蛍光灯
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。