絞り込み
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・1000~1100未満・その他
コード長さ(m)
0.3・0.45・0.6・1・1.5・2・3・5・10
防水性能
その他・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
198件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
小型投光器 シャープ小型投光器シャープ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
LED投光器
用途広角配光で周囲を明るく照らしますアルミダイカスト(シルバー塗装)消費電力(W)33-34温度(℃)動作環境:-30~40保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163.6定格電源AC100-242V光束(Lm)器具:5400LED寿命(時間)60000
エコマルLED AKALOOKエコマルLEDAKALOOK
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 グリーンクロスLED投光器グリーンクロス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。仕様バイス部サイズ(mm):300全長(mm)350直径(Φmm)200消費電力(W)50定格電圧(V)100発光色昼白色保護等級IP65有効幅(mm)100使用場所屋外型電球の種類LED50W
レフ球投光器 200V 500W  アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 200V 500W アース付 2PNCT電線日動工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V標準消費電力料金(円/h)11.8
リフレクター投光器 NIKKO(ニッコー)[陶器]リフレクター投光器NIKKO(ニッコー)[陶器]
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
特に作業現場に適し、屋内・外用途を選ばない、タフな明かりです。本体はアルミダイキャスト製、ワットブライター電球使用で省エネタイプです。防雨プラグ付き。
用途投光器質量(g)約1350消費電力(W)180コード長さ(m)5本体寸法(mm)150×250電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用アズワン品番64-3678-19
作業灯(屋外用) ハタヤリミテッド作業灯(屋外用)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひたすら実用性に徹した作業灯です。
寸法三脚取付部:Φ20定格電圧(V)110電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
アイ 作業灯 岩崎電気アイ 作業灯岩崎電気
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
水銀灯投光器 タイカツ水銀灯投光器タイカツ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。口金E39仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCOアース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)TRUSCO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯タイプ防雨形付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)電球の種類レフランプ
TRAD クランプ式LED投光器 三共コーポレーションTRAD クランプ式LED投光器三共コーポレーション
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110
ハンガーチャージライトEX用充電アダプター 日動工業ハンガーチャージライトEX用充電アダプター日動工業
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
ハンガーチャージライトEX専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
適合機種BAT-LI30H-4H、BAT-LI30H-12H、BAT-H30LI-10H
BAT-B36LI用充電アダプター 日動工業BAT-B36LI用充電アダプター日動工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX
BAT-B52用充電用ツインジャック 日動工業BAT-B52用充電用ツインジャック日動工業
439税込483
1個
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリーBAT-B52専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B52を2個同時に充電することができます。
BAT-B36LI用充電用ツインジャック 日動工業BAT-B36LI用充電用ツインジャック日動工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B36LIを2個同時に充電することができます。
BAT-B52N用充電アダプター 日動工業BAT-B52N用充電アダプター日動工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
チャージライトのバッテリーBAT-B52N専用充電アダプターです。交換したい、紛失してりまった、など買い替えに。
適合バッテリーBAT-B52N
ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習 ユニックスユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習ユニックス
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
50/60HZ兼用
用途ケーブル5m付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス消費電力(W)400明るさ(W)400ケーブル長(m)5本体質量(kg)9.6入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×420×70保護等級IP66機能角度調節可能チップ数LED:800個使用場所屋外明るさ(Lm)39800電球の種類LED
充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)ハタヤリミテッド
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式
高輝度作業用LED投光器 カメダデンキ高輝度作業用LED投光器カメダデンキ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
バラストレス水銀灯500W相当の明るさ 光源部を器具と一体設計の為、衝撃・振動に強い PC素材で囲まれている為、感電の恐れなし バイス型・軽量設計でどんな場所にも簡単設置 屋外使用可能(IP65)(但し、常設不可)
寸法(mm)145×320×310質量(g)1400定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)10プラグ2P色温度(K)5700寿命40000時間使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水性IP65(防雨型)演色指数(Ra)80電球の種類LED
投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭GOODGOODS(グッド・グッズ)
899税込989
1本
4日以内出荷
・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。
用途0適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32Lセット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個材質アルミニウム合金質量(g)約150寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60RoHS指令(10物質対応)対応穴径ΦM6
AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色) エスコAC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)電圧100V口金E12定格寿命(時間)40,000時間光色電球色電球の種類LED
ナトリウム灯型LED15W 富士倉ナトリウム灯型LED15W富士倉
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
リフレクター投光器 EARTH MANリフレクター投光器EARTH MAN
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に定格消費電力(W)適用電灯:250設置場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
30W LED投光器 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド30W LED投光器 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
アース付投光器 200W TRUSCOアース付投光器 200WTRUSCO
6,198税込6,818
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
作業灯 ハタヤリミテッド作業灯ハタヤリミテッド
6,880税込7,568
1個
翌々日出荷
用途屋外作業用の照明として仕様スピードバイス付きレッド/ホワイト/ブラック/シルバー材質(本体)スチール定格電圧(V)110電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×2芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)316×215×383
BIGBIO パイプピッカ!ピッカ! 粒タイプ なっとうキング 50錠 (約10回分) BB菌 排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解 ビッグバイオBIGBIO パイプピッカ!ピッカ! 粒タイプ なっとうキング 50錠 (約10回分) BB菌 排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解ビッグバイオ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
洗い物が終わった後に、1週間につき5~7錠入れるだけでBB菌(納豆菌同属類)の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解します。自然のチカラでヌメリ・ニオイを分解するため、化学薬品使用の商品とは異なり穏やかに効果を発揮します。
用途排水管・パイプのヌメリや悪臭の除去に仕様使用回数:約10回(約2.5ヶ月分)成分BB菌、賦形剤使用方法1~2週間に1回(5~7錠)を排水管に投入して下さい。液性中性入数50粒
エコビック LED投光器20W 5m(アース無) 日動工業エコビック LED投光器20W 5m(アース無)日動工業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア適合電線(mm2)VCT0.75×2芯電線仕様-長さ(m)5仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外アース端子なし防水仕様IPX3LED寿命(時間)約15000入力電圧範囲(V)AC90~110演色指数(Ra)Ra84電球の種類LED
安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付) 日動工業安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付)日動工業
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)470定格電圧(V)AC200口金E26定格電流(A)2.25全光束(Lm)6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.3仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ切放し色温度(K)2800使用環境温度(℃)-20~50アース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約2000入力電圧範囲(V)AC200±10%
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ日動工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
LEDレンカライトS LSSシリーズ ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSSシリーズハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付タイプショートタイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60兼用定格消費電力(W)9全光束(Lm)1260電線長さ(m)10照明装置9W直管形LEDランプ芯数2電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-33電球の種類LED点灯可能数(灯)可能:15まで
リフレクター投光器 2芯3芯兼用 グリーンクロスリフレクター投光器 2芯3芯兼用グリーンクロス
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷
工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。
用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。全長(mm)350直径(Φmm)200定格電圧(V)110発光色電球色芯数2芯3芯兼用有効幅(mm)100使用場所屋外型
エコナイターV3 日動工業エコナイターV3日動工業
42,980税込47,278
1台
当日出荷
水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
トラスコ品番390-9052RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコビックLED投光器20W 日動工業エコビックLED投光器20W日動工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に仕様アース:〇付属品バイス(08159:V-60S)材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LED
100W LED投光器OHL ハタヤリミテッド100W LED投光器OHLハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用質量(kg)3.8定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)17000電線長さ(m)5光源100W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明消費電力(W)12明るさ(Lm)1030電球の種類LED
ポッキンプラグアース付投光器 矢田電気ポッキンプラグアース付投光器矢田電気(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器 300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ 夜間作業の必需品
用途夜間作業に!!電圧(V)110電源タイプ電源コード式
LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス日動工業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラス
エコビックLED投光器 日動工業エコビックLED投光器日動工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
色温度(K)5000電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000照射角度(°)170
クランプ式投光器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら