絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
コード長さ(m)
  • 0.45(1)
  • 3(1)
防水性能
  • 防浸
  • その他(1)
  • 耐水(4)
  • 防噴流(53)
  • 防水(3)
  • 防沫(6)
  • 防滴(3)
  • 防雨(37)
芯数
  • 3芯(1)
3芯
ブランド
  • 富士倉(1)
  • ファーステック(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • ジェピコ(1)
富士倉・ファーステック・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ジェピコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(1)
LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ GOODGOODS(グッド・グッズ)LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプGOODGOODS(グッド・グッズ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などにセット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書材質ジュラルミン+アクリル樹脂質量(kg)0.76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)DC12/24ランプ効率(Lm/W)83.3発光色昼光色光源LEDチップ×16個色温度(K)6000設置場所屋外効率48WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67照射角度(°)60
アーチライト ジェピコアーチライトジェピコ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
突入電流対策の保護回路内蔵
定格電圧(V)DC10~80保護等級IP67動作温度範囲(℃)-40~65
防塵防滴LEDライト ファーステック防塵防滴LEDライトファーステック
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様耐切削油電源(V)DC24またはAC100-240角度(°)投射:40保護等級IP67色温度(K)5700 or 3000演色指数(Ra)>80電球の種類LED
PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器富士倉
10,980税込12,078
1個
当日出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600電源コード(m)3タイプ広角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100角度(°)110芯数3色温度(K)6000防塵防水性能IP67電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグLED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07
クランプ式投光器