絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(2)
  • 電球の種類LED(19)
  • 電球の種類レフランプ(4)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(2)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000~20000未満(3)
  • 30000~40000未満(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(24)
設置場所
  • 設置場所屋内(8)
  • 設置場所屋外(22)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • その他(2)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 5(16)
  • 10(6)
1.5・3・5・10
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防噴流(10)
  • 防水(1)
  • 防浸(1)
  • 防滴(1)
  • 防雨(5)
耐水・防噴流・防水・防浸・防滴・防雨
芯数
  • 3芯
  • 2芯(45)
  • 2芯・3芯兼用(33)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • TRUSCO(4)
  • 日動工業(4)
  • タイカツ(3)
  • 富士倉(2)
  • シャープ(1)
  • トライト(1)
  • AKALOOK(1)
モノタロウ・ハタヤリミテッド・TRUSCO・日動工業・タイカツ・富士倉・シャープ・トライト・AKALOOK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
HIDランプ
HIDランプ(2)
LED
LED(19)
レフランプ
レフランプ(4)
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83
投光器 三芯 タイカツ投光器 三芯タイカツ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用特殊用途防雨防滴電源タイプ電源コード式定格電圧(V)110芯数3耐水性防雨・防滴タイプ
LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツLED投光器 TK-LED200シリーズタイカツ(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCOアース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)TRUSCO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯タイプ防雨形付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)電球の種類レフランプ
エコビック投光器50W 日動工業エコビック投光器50W日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
45W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド45W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド100W型軽便LED投光器 (屋外用)ハタヤリミテッド
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。
質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) ハタヤリミテッド防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)ハタヤリミテッド
82,980税込91,278
1式
6日以内出荷
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LED
エコビック投光器20W 日動工業エコビック投光器20W日動工業
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)21、(200V)22定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)885ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)100~240グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)2780電球の種類LED
PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器富士倉
10,980税込12,078
1個
当日出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600電源コード(m)3タイプ広角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100角度(°)110芯数3色温度(K)6000防塵防水性能IP67電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグLED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07
30W LED投光器 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド30W LED投光器 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
小型投光器 シャープ小型投光器シャープ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
LED投光器
用途広角配光で周囲を明るく照らしますアルミダイカスト(シルバー塗装)消費電力(W)33~34ケーブル長(m)1.5保護等級IP65芯数3芯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163.6電源タイプ電源コード式定格電源AC100-242V光束(Lm)器具:5400使用場所屋外型LED寿命(時間)60000動作温度範囲(℃)-30~40電球の種類LED
エコマルLED AKALOOKエコマルLEDAKALOOK
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LED
100W LED投光器 ハタヤリミテッド100W LED投光器ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用質量(kg)14.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)全光束(Lm)17000(1灯あたり)電線長さ(m)5光源100W高輝度LED芯数3電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラス
300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライトハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8消費電力(W)300定格電圧(V)100ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)寸法(Φmm)27(三脚取付部)定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)36600芯数3芯色温度(K)5000防塵防水性能IP65相当電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
プロ仕様AC式投光器 富士倉プロ仕様AC式投光器富士倉
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6電圧(V)AC100V(50/60Hz)色温度(K)5500~6000電源タイプ電源コード式サイズ(mm)214×86×146アズワン品番64-9675-52防水保護等級IP65耐雷サージ1000V対応電源ケーブル3芯アース防雨式
エコビック投光器40W 日動工業エコビック投光器40W日動工業
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)42、(200V)41定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1930ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)90~240入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5560電球の種類LED
LED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 トライトLED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付トライト
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
使用場所屋外保護等級IP66消費電力(W)50トラスコ品番148-9937材質アルミニウム質量(kg)3.5電源(V)AC100~200均等荷重(kg)3.5芯数3ビーム角度(°)15電球の種類LED
水銀灯投光器 タイカツ水銀灯投光器タイカツ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。口金E39仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
アース付投光器 200W TRUSCOアース付投光器 200WTRUSCO
6,198税込6,818
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110口金E26外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)ハタヤリミテッド
8,898税込9,788
1台
当日出荷から11日以内出荷
放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2耐水性防雨タイプ
メタルハライドランプ (バイス型) ハタヤリミテッドメタルハライドランプ (バイス型)ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
当日出荷
耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付質量(kg)15.2電源(V)100電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
クランプ式投光器