絞り込み
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・1000~1100未満・その他
コード長さ(m)
0.3・0.45・0.6・1・1.5・2・3・5・10
防水性能
その他・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
198件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
バルーン型投光器(7000lmタイプ) イチネンTASCOバルーン型投光器(7000lmタイプ)イチネンTASCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
瞬時に明るく点灯!
用途屋内外の作業に/イベントなどの照明に仕様明るさ調整:可質量(kg)6電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)5寸法(Φ×高さH)(mm)【バルーン】600×370保護等級IP23(LEDユニットIP65)使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電源コード式寸法(縦×横×高さ)(mm)850×740×1150×1920使用場所屋内外明るさ(Lm)7000電球の種類LED照射角度(°)360
充電式LED吊り下げ灯(屋外用) ハタヤリミテッド充電式LED吊り下げ灯(屋外用)ハタヤリミテッド
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場工場など付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグトラスコ品番120-0501本体寸法(mm)奥行185本体寸法(mm)高さ220色温度(K)5000本体寸法(mm)幅185充電時間(時間)約6~7設置場所屋外LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900電球の種類LED最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
100W LED投光器 ハタヤリミテッド100W LED投光器ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用質量(kg)14.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)全光束(Lm)17000(1灯あたり)電線長さ(m)5光源100W高輝度LED芯数3電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
70W LED投光器 屋外用 ハタヤリミテッド70W LED投光器 屋外用ハタヤリミテッド
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用質量(kg)3.3摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付寸法(三脚取付部)Φ6定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)70(50/60Hz共用)全光束(Lm)8400電線長さ(m)5光源70W高輝度LED芯数2電線仕様VCT0.75mm電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
サンフラワー500(500W LED投光器) ハタヤリミテッドサンフラワー500(500W LED投光器)ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用質量(kg)11.5定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用)全光束(Lm)70000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源500W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ電球の種類LED
200W LED投光器THL ハタヤリミテッド200W LED投光器THLハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
防災用40WLED作業灯セット ハタヤリミテッド防災用40WLED作業灯セットハタヤリミテッド
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)40(1灯あたり)口金E39外径(Φmm)215全光束(Lm)4700(×2灯)電源コード(m)5電線長さ(m)5照明装置100V 40WLEDランプ×2灯コード183-0287色温度(K)5000電線仕様VCT使用場所屋外用防雨型アズワン品番64-4653-47LED寿命(時間)40000電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.16
エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 5M PN電線 日動工業エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 5M PN電線日動工業
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。トラスコ品番195-5033アズワン品番64-8403-66電球の種類LED
エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 10M 日動工業エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 10M日動工業
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。トラスコ品番195-5032アズワン品番64-8403-67電球の種類LED
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) 日動工業エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)日動工業
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5030セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8グレー電源(V)100口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-58LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)1.13照射角度(°)170
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付) 日動工業エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)日動工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどにセット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本グレー電圧(V)100消費電力(W)48口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)6850電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.3照射角度(°)170
エコビックLED投光器20W ポッキンプラグタイプ(アース付) 日動工業エコビックLED投光器20W ポッキンプラグタイプ(アース付)日動工業
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5028セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3グレー電圧(V)100消費電力(W)21口金E26コード長さ(m)10最大口開き(mm)60色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外アズワン品番64-8403-61LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2780電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.57照射角度(°)170
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) 日動工業エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)日動工業
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5026セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)1.6グレー電源(V)100口金E26最大口開き(mm)60色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-57LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)0.57照射角度(°)170
ポータブルスポットクーラー用バッテリー 日動工業ポータブルスポットクーラー用バッテリー日動工業
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンなので安全です。
仕様標準消費電力料金:9円/回 (充電1回9円) ※1kwあたり25円で計算トラスコ品番250-3416適合機種SPC-032質量(kg)3.5本体寸法(mm)奥行435本体寸法(mm)高さ95本体寸法(mm)幅160アズワン品番65-1856-82
レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線日動工業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に電球の種類レフランプ使用場所屋内外兼用消費電力(W)260明るさ(Lm)3650セット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200標準消費電力料金(円/h)6.5替球NRF-300.220V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線日動工業
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライトハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8消費電力(W)300定格電圧(V)100ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)寸法(Φmm)27(三脚取付部)定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)36600芯数3芯色温度(K)5000防塵防水性能IP65相当電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
レフ球投光器 100V 500W 日動工業レフ球投光器 100V 500W日動工業
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内特殊用途防雨消費電力(W)425電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)6400仕様アース無し電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)10.6替球NRF-500 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
レフ球投光器 100V 300W 日動工業レフ球投光器 100V 300W日動工業
8,998税込9,898
1台
翌日出荷から翌々日出荷
防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内特殊用途防雨消費電力(W)245電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)3650仕様アース無し電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)6.1替球NRF-300 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
プロ仕様AC式投光器 富士倉プロ仕様AC式投光器富士倉
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)1.55消費電力(W)35色温度(K)5500~6000充電電流(A)12V/2充電時間(時間)4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000×6個サイズ(mm)214×86×146使用場所屋外アズワン品番64-9675-53明るさ(Lm)4000防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
プロ仕様AC式投光器 富士倉プロ仕様AC式投光器富士倉
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6電圧(V)AC100V(50/60Hz)色温度(K)5500~6000電源タイプ電源コード式サイズ(mm)214×86×146アズワン品番64-9675-52防水保護等級IP65耐雷サージ1000V対応電源ケーブル3芯アース防雨式
ソーラー式LED看板灯 NEXcellソーラー式LED看板灯NEXcell
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー質量(kg)2使用温度(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65インジケータ電池残量表示付連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
LEDエコビック投光器40W サンピースLEDエコビック投光器40Wサンピース
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!
消費電力(W)40定格電圧(V)100電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)5560電球の種類LED
LED投光器用三脚 NEXcellLED投光器用三脚NEXcell
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
高さ調節、折りたたみ可能です。LED充電器を最大3灯まで設置できます。
用途LED充電器用三脚です。寸法(高さH×幅W)(mm)1550×487電球の種類LED
LEDサンサンライト 三脚付 NEXcellLEDサンサンライト 三脚付NEXcell
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
IP54防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
用途夜間の作業現場付属品専用収納袋寸法(mm)176×176×1840質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)-30~50色温度(K)6000明るさ(Lm)10800RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54電球の種類LED照射角度(°)360
円柱型LED充電式投光器 NEXcell円柱型LED充電式投光器NEXcell
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト寸法(mm)860×860×1560質量(kg)5.12使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間色温度(K)6500使用時寸法(mm)Φ860×H1560充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)10照射角度(°)360
円柱型LED充電式投光器 NEXcell円柱型LED充電式投光器NEXcell
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間色温度(K)6500充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)16照射角度(°)360
LEDマルチライトPro120 若泉漆器LEDマルチライトPro120若泉漆器
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
明るいだけじゃない! 使い勝手にこだわった設計 フック&クランプ付属、作業に最適な光 頑強な筐体 アルミダイキャスト & ポリカーボネート 防雨仕様で屋外もOK(IP65)
電圧(V)90~240消費電力(W)80ケーブル長(m)5.0(2芯3芯兼用プラグ)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:160×105芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500寸法(長さL×幅W)(mm)クランプ:170×70電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)12000光色昼光色防水保護等級IP65電球の種類LED
LEDアイ作業灯 50W 200~220V 岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V岩崎電気
36,980税込40,678
1台
予約販売
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)
ハイスペックハイディスク100W 日動工業ハイスペックハイディスク100W日動工業
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
水銀灯400W以上の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明に。トラスコ品番195-4972セット内容落下防止ワイヤー×2本幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)344奥行(mm)230電源(V)100/200外径(Φmm)230定格入力電圧(V)100/200光源色昼白色(5000K)アズワン品番64-8589-81配光角度(°)110演色指数(Ra)73動作温度範囲(℃)-30~50標準消費電力料金(円/h)2.8
ハイスペックハイディスク70W 日動工業ハイスペックハイディスク70W日動工業
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から翌々日出荷
水銀灯300W相当の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。セット内容ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本幅(mm)286質量(kg)3.9奥行(mm)230定格入力電圧(V)100/200光源色昼白色(5000K)配光角度(°)110演色指数(Ra)72動作温度範囲(℃)-30~50
ハイディスク 280W 日動工業ハイディスク 280W日動工業
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。
用途照明に。質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60色温度(K)5000防塵防水性能IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200
安全投光器300W 日動工業安全投光器300W日動工業
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷
500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)300照度(Lx)618使用場所屋外定格光束(Lm)3650電球の種類レフ球
安全投光器200W 日動工業安全投光器200W日動工業
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100照度(Lx)1360
エコビック投光器50W 日動工業エコビック投光器50W日動工業
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式照射角ワイド
エコビック投光器20W 日動工業エコビック投光器20W日動工業
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式照射角ワイド
非常灯機能付LEDレンカライトS ハタヤリミテッド非常灯機能付LEDレンカライトSハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。トラスコ品番183-0298質量(kg)2.3タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ電線長さ(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT充電時間(時間)約7設置場所屋外アズワン品番64-4653-12LED寿命(時間)球:約40000電球の種類LED
エコビック投光器20W 日動工業エコビック投光器20W日動工業
21,980税込24,178
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)21、(200V)22定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)885ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)100~240グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)2780電球の種類LED
エコビック投光器40W 日動工業エコビック投光器40W日動工業
29,980税込32,978
1個ほか
3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)42、(200V)41定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1930ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)90~240入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5560電球の種類LED
マルチウェイライト150W 日動工業マルチウェイライト150W日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。 ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
トラスコ品番161-8940幅(mm)381全長(mm)543質量(kg)7.4タイプ床スタンド奥行(mm)312電源(V)100色温度(K)5000照度(Lx)7460寿命60000ライン照射角(°)180アズワン品番64-5061-56
クランプ式投光器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら