紙折機LION (ライオン事務器)8日以内出荷
折り形を選ぶだけで、折り位置を自動設定。コート紙も折れる、フルスペックモデル。 専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。その他【用紙積載量】(排紙テーブル・給紙テーブル)500枚質量(kg)31種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6カウンタ5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定自動RoHS指令(10物質対応)対応処理速度32~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×545×506使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
目ざまし時計セイコー(SEIKO)税込¥4,838~¥4,398~
置時計セイコー(SEIKO)税込¥12,078~¥10,980~
掛時計セイコー(SEIKO)税込¥7,698~¥6,998~
掛置時計セイコー(SEIKO)税込¥6,598¥5,998
デジタル掛置時計セイコー(SEIKO)税込¥10,998¥9,998
掛時計セイコー(SEIKO)税込¥21,978¥19,980
デジタル時計セイコー(SEIKO)税込¥4,398~¥3,998~