絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(322)
  • セイコー(SEIKO)(142)
  • カシオ計算機(141)
  • MAG(ノア精密)(90)
  • 保土ヶ谷電子販売(59)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(55)
  • クレファー(CREPHA)(43)
  • 不二貿易(33)
  • エスコ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • アデッソ(18)
  • Casio(14)
  • シチズン(13)
  • セイコータイムクリエーション(12)
  • Acctim(12)
  • CROTON(クロトン)(11)
  • SLOWER(11)
  • E-comfort(11)
  • MANNINA(マンニーナ)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
秋のオフィス用品まとめ買いセール

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電波時計用NTPリピータ 日本アンテナ

    電波時計用NTPリピータ

    日本アンテナ
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。 Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。 微弱無線局なので無線局免許が不要。
    質量(g)260消費電力(W)4.5以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×39.5×103(スタンド含まず)精度(同期)10ms(0.01秒)以下出力周波数(Hz)40k/60k(スイッチ切替)入力端子Ethernet(RJ-45)入力電源AC100V/DC12V(付属ACアダプタ)使用範囲(m)(輻射可能)半径約10
  • 電波時計用TOTリピーター 日本アンテナ

    電波時計用TOTリピーター

    日本アンテナ
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    マンション・ビルなど大型の建造物内や地下などの標準電波の届かない場所での「時刻のズレ」を地デジ放送の時刻情報を使用して時刻補正をするテレビクロックです。地デジ放送に含まれる時刻情報を取得、電波時計に向けて輻射することで電波時計の時刻を修正します。1台で輻射範囲8m、広範囲をカバーすることが可能です。
    用途介護施設や病院等での電波時計の時刻補正に仕様【時刻情報輻射部】入力信号:地上デジタルテレビジョン放送信号(ワンセグ専用)、受信チャンネル:13~52ch、入力レベル範囲:55~83dBuV、輻射周波数:60kHz、入力時刻精度:±500ms以内、輻射範囲:半径8m、輻射時刻精度:±500msその他【端子部】周波数帯域(MHz):10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224/VSWR:2.5以下セット内容ACアダプター、スタンド、スタンド固定ネジ(2本)、取付用木ネジ(2本)、取扱説明書質量(kg)0.25使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:40×92×4.5、スタンド:55×110×4.5×※いずれも突起部含まず電源電圧(V)DC13.5~16.5出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75電圧×電流(VA)【受電】DC15V0.1A
時計