絞り込み
ブランド
  • シチズン
  • モノタロウ(3)
  • MAG(ノア精密)(45)
  • カシオ計算機(44)
  • セイコー(SEIKO)(36)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(16)
  • 保土ヶ谷電子販売(8)
  • クレファー(CREPHA)(6)
  • 不二貿易(4)
  • アデッソ(4)
  • MAG(3)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • キングジム(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TMC(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • セイコータイムクリエーション(1)
  • felio(ノア精密)(1)
  • ノア精密(1)
  • シチズンQ&Q(1)
機能
  • 連続秒針(1)
  • 電波時計(5)
表示形式
  • 表示形式アナログ(4)
  • 表示形式デジタル(1)
寸法(mm)
  • 194×242(1)
  • Φ320(1)
  • Φ350(1)
  • Φ500(1)
  • Φ550(1)
  • 色シルバー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
秋のオフィス用品まとめ買いセール

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス シチズン

    オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス

    シチズン(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
    仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)質量(kg)2シルバー種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)500×53使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年色番19グリーン購入法適合電波時計連続秒針
  • 高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ シチズン

    高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ

    シチズン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
    付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32シルバー質量(g)420種類掛け・置き時計使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計
  • 防水型電波掛け時計 シチズン

    防水型電波掛け時計

    シチズン(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
    材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.2シルバー直径(Φmm)320種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)320×58使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計
  • オフィス電波掛け時計 シチズン

    オフィス電波掛け時計

    シチズン(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    オフィスタイプの電波掛け時計です。
    付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計
  • オフィス高感度大型電波掛け時計 シチズン

    オフィス高感度大型電波掛け時計

    シチズン(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    欠品中
    電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
    トラスコ品番440-5943材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)3.1シルバー直径(Φmm)550種類掛け時計表示方式アナログ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)550×55使用電池エボルタ単三電池4本使用電池寿命約10年グリーン購入法適合電波時計
時計