ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
商品豆知識
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。
SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状SCコネクタ×4
コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
アズワン品番64-0860-67
変換タイプメス - メス
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。
SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状SCコネクタ×2
コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタ
アズワン品番64-0860-66
変換タイプメス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバーケーブルです。光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブルです。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能です。
仕様コネクタ研磨:SPC研磨
色ブルー
規格TIA規格:OS2
最小曲げ半径(mm)30
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
分類汎用シングルモード(SM)
芯数1芯
波長(nm)1310、1550
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)9
伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.4/km以下、 0.4/km以下
標準外径(Φmm)3
コネクタ1SCコネクタ
コネクタ2SCコネクタ
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)9.2
クラッド径(μm)125
コネクタ1SCコネクタ
コネクタ2SCコネクタ
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
コネクタSCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状SCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
コネクタ2連SCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状SCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥2,020
税込¥2,222
欠品中
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
コネクタ1SCコネクタ
コネクタ2SCコネクタ
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色オレンジ
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
標準外径(Φmm)2.0×4.0
コネクタ1SCコネクタ×2
コネクタ2SCコネクタ×2
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色イエロー
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタSPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)1310, 1550
コア径(μm)SM8.6
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
VCSEL(面発光レーザ)光源へ対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状丸型補強
色アクア(水色)
規格10GBASE-SR/SW
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850、1300
使用環境屋内用
外径(mm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバグレートインデックス(GI)
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0(850μm)、1.0(1300μm)
研磨PC研磨
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色イエロー
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
ケーブル長(m)15
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタSPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)1310, 1550
コア径(μm)SM8.6
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色イエロー
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
ケーブル長(m)3
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタSPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)1310, 1550
コア径(μm)SM8.6
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色イエロー
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタSPC研磨
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)1310, 1550
コア径(μm)SM8.6
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
標準外径(Φmm)2.0×4.0
コネクタ1SCコネクタ×2
コネクタ2SCコネクタ×2
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX
コア径(μm)(光ファイバ)62.5
芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900
オス形状SCコネクタ×4
変換タイプオス - オス
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
タイプ補強タイプ
ケーブル長(m)200
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
芯数2
ケーブル外径(Φmm)約9.5
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
ファイバータイプマルチモード
1本
¥139,800
税込¥153,780
13日以内出荷
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
色ブラック
タイプ形状仕様:丸型補強
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)1310・1550
ケーブル外径(Φmm)標準:6
使用場所屋外用
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)
コア径(μm)光ファイバ:SM9
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋外用
ケーブル色:グレー
外径(mm)標準:6
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。
10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。
形状丸型補強
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~70
規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR
芯数2芯
波長(nm)1310、1550
ケーブル外径(Φmm)7.5
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ汎用シングルモード(SM)
コア径(μm)9
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)
研磨UPC研磨
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色オレンジ
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX
ケーブル長(m)10
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色オレンジ
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色イエロー
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
ケーブル長(m)10
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタSPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)1310, 1550
コア径(μm)SM8.6
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色イエロー
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
ケーブル長(m)5
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタSPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)1310, 1550
コア径(μm)SM8.6
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-
形状めがね
色アクア(水色)
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。
伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。
伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
色イエロー
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
外径(Φmm)(標準)2×2
ケーブルめがね2芯
コア径(μm)(光ファイバー)9.2
芯径(μm)(バッファ)900
クラッド径(μm)(光ファイバー)125
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
色イエロー
コネクタ1SCコネクタ
コネクタ2SCコネクタ
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途盤内用
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
色アクア
タイプOM3
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ
形状丸型補強ステンレス管モノコック
色ケーブル:グレー
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SW
芯数4芯
使用環境屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
コア径(μm)光ファイバ:50
質量(kg/km)ケーブル:48.6
クラッド径(μm)光ファイバ:125
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
ケーブル色:グレー
外径(mm)標準:4
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
タイプ形状仕様:丸型補強
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)1310・1550
使用環境屋内用
ケーブル色:ブルー
外径(mm)標準:4
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)
コア径(μm)光ファイバ:SM9
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)50
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)30
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)20
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)10
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。