絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(841)
  • RS PRO(782)
  • サンワサプライ(570)
  • BUFFALO(バッファロー)(544)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(359)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(355)
  • 変換名人(238)
  • アイネックス(218)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • エスコ(161)
  • サンワダイレクト(92)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(83)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(59)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
変換タイプ
  • オス - オス(4)
  • オス - メス(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE BELKIN(ベルキン)THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVEBELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
ブラックケーブル長(m)2電力(W)最大100インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス
USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル BELKIN(ベルキン)USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブルBELKIN(ベルキン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
Connect USB4 ケーブル 240W 2M BELKIN(ベルキン)Connect USB4 ケーブル 240W 2MBELKIN(ベルキン)
3,398税込3,738
1個
欠品中
240W のパワーパススルーサポート PD 3.1UHD(Ultra-High Definition)* は最大 4K 60Hz をサポート20Gbpsのデータ転送5000回以上の耐屈曲テストをクリア、耐火性素材の使用デュアル e-Marker 搭載
ブラックケーブル長(m)2
F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター BELKIN(ベルキン)F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit EthernetアダプターBELKIN(ベルキン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Gigabit Ethernetアダプター
ブラック規格10/100/1000BASE-Tコネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス保証期間2年ケーブル長(cm)15伝送速度1000Mbpsオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
Connect Thunderbolt 5 ケーブル BELKIN(ベルキン)Connect Thunderbolt 5 ケーブルBELKIN(ベルキン)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応USB-C ポートとの下位互換性最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用最大 5000 回の曲げテスト環境に配慮したリサイクル素材を使用0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…
NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ BELKIN(ベルキン)NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタBELKIN(ベルキン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能 USB-C ポート 1個 3.5mm補助ポート1個 オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター幅(mm)33ブラック高さ(mm)10幅(inch)1.3高さ(inch)0.4互換性Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5Gケーブル長(mm)196長さ(inch)7.7メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート
Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m) BELKIN(ベルキン)Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m)BELKIN(ベルキン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB-C to USB-C 100W 0.5m ブラック
ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック BELKIN(ベルキン)Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラックBELKIN(ベルキン)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック
ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能HDR対応シールド2重シールド伝送速度(Gbps)48対応解像度4K/8KHDMI規格ウルトラハイスピード変換タイプオス - オス
USB-C to USB-C 編組ケーブル ラウンド 240W 2M ブラック BELKIN(ベルキン)USB-C to USB-C 編組ケーブル ラウンド 240W 2M ブラックBELKIN(ベルキン)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ブラック BELKIN(ベルキン)USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ブラックBELKIN(ベルキン)
2,998税込3,298
1個
欠品中
デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブDisplayPort - HDMIアダプター 4K HDR BELKIN(ベルキン)アクティブDisplayPort - HDMIアダプター 4K HDRBELKIN(ベルキン)
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
本製品を使って、HDMI対応のモニター、プロジェクター、HDTVに接続できます。60HzでHD解像度が最大4Kとなり、より鮮やかな色と没入型の視聴体験を実現するハイダイナミックレンジ(HDR)ディスプレイに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m BELKIN(ベルキン)4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2mBELKIN(ベルキン)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
HDMI 2.1認定 ソニーPlayStation 5(PS5)やMicrosoft Xbox Series Xに最適 Dolby Visionと4K HDR(Dolby VisionとHDR 10)に対応 8K/60Hzまたは4K/120Hzに対応 MacBook、ノートパソコン、AVコンポーネント、メディアプレーヤー、DVDプレーヤー、ケーブルボックス、ゲーム機と互換性のあるシンプルなプラグアンドプレイ接続 2年保証サービス
ケーブル長(m)2互換性Sony PlayStation 5 (PS5)、Microsoft Xbox Series X、Apple TV 4K、Apple TV、MacBook
USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ホワイトBELKIN(ベルキン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to USB-C 編組ケーブル ラウンド 240W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)USB-C to USB-C 編組ケーブル ラウンド 240W 2M ホワイトBELKIN(ベルキン)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン)ワイヤレスHDMIディスプレイアダプターBELKIN(ベルキン)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
最大1080p@60Hzの高画質で、Wi-Fi不要のワイヤレス画面共有を実現。最大40m通信と低遅延で、どんな会議もスムーズに進行できます。
ケーブル