絞り込み
ブランド
  • 共立プロダクツ
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(772)
  • サンワサプライ(551)
  • ダイヤトレンド(407)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(366)
  • エレコム(256)
  • BUFFALO(バッファロー)(243)
  • 変換名人(241)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • アイネックス(105)
  • PANDUIT(パンドウイット)(89)
  • ATEN(74)
  • エスエスエーサービス(69)
  • CIO(60)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(58)
  • OWLTECH(オウルテック)(57)
  • オーム電機(54)
  • カモン(54)
  • MCO(48)
  • トライメイト(47)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-シリアル変換ケーブル 共立プロダクツUSB-シリアル変換ケーブル共立プロダクツ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
ケーブル