絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
コネクタ形状
- その他(1)
変換タイプ
- オス - メス(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- 共立プロダクツ
- モノタロウ(19)
- StarTech.com(824)
- RS PRO(784)
- サンワサプライ(543)
- ダイヤトレンド(425)
- BUFFALO(バッファロー)(372)
- エレコム(323)
- 変換名人(237)
- アイネックス(224)
- メディアカバーマーケット(161)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(159)
- LINDY(140)
- サンワダイレクト(111)
- 日本製線(99)
- PANDUIT(パンドウイット)(96)
- エスコ(94)
- FCT - A MOLEX COMPANY(80)
- ATEN(78)
- エスエスエーサービス(71)
- 冨士電線(東京)(69)
- ブランドをもっと見る

USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ