APPCAST for BMW慶洋エンジニアリング9日以内出荷
KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))【動画配信サービスに対応】Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。【バッテリーレスでコンパクト】電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き)電源5V(USB )/ 1A本体質量(g)約62 (本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76メモリー内臓:4GB+64GBOSAndriod10BluetoothBluetootn5.0Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band)GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります