絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(839)
  • RS PRO(783)
  • サンワサプライ(570)
  • BUFFALO(バッファロー)(544)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(358)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(351)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(217)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • エスコ(160)
  • サンワダイレクト(105)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(83)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(59)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(2)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • その他(2)
変換タイプ
  • オス - オス(4)
  • オス - メス(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A) エアージェイType-C変換アダプター(Type-C to USB-A)エアージェイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウムブラック質量(g)3.5規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしオス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
MFIライトニングケーブル エアージェイMFIライトニングケーブルエアージェイ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アイフォン、アイパッド用ライトニングケーブルです。
用途同期、充電に。
ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m エアージェイミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3mエアージェイ
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
iPhoneやスマホの映像を大画面で楽しめるミラーリングケーブルです。Type-C端子を持つスマホとHDMIでテレビやディスプレイに繋ぐだけ。面倒な設定が一切不要で簡単です。60Hz対応で滑らかな画質、著作権保護技術HDCP対応でAmazon Prime video・Netflix・Hulu・U-NEXT・ABEMAなどの各種動画アプリにも対応しています。離れて視聴できるロングケーブル3mタイプ。
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI タイプAオスバッテリー容量(mAh)HDCP1.4/HDCP2.2対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 1m エアージェイミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 1mエアージェイ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVCコード長さ(m)1対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。関連資料(0.48MB)対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等対応解像度3840×2160(4K/60Hz)オス形状HDMI
CtoCリールケーブル80CM WH エアージェイCtoCリールケーブル80CM WHエアージェイ
1,498税込1,648
1台
7日以内出荷
PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0~80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。
ホワイト質量(g)約43規格USB2.0出力5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×180×20ケーブル長(cm)80関連資料(0.71MB)変換タイプオス-オス
【+ECO】Type-Cストロングケーブル WH UCJ-ESTGシリーズ エアージェイ【+ECO】Type-Cストロングケーブル WH UCJ-ESTGシリーズエアージェイ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
バツグンの強度を誇るテトロンシルクをケーブル内部に採用し、柔軟な伸縮性と耐摩耗性を実現。ケーブル外装は高強度メッシュナイロン織でケーブル表面を強靭に保護。。、環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
仕様●ケーブル長:2m●コネクタ形状:USB2.0 Type-A(オス)/USB Type-C(オス)●出力:3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)アズワン品番67-4754-45
ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付) エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付)エアージェイ
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷
超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。
材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコン出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス)転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス
ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m エアージェイミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2mエアージェイ
2,698税込2,968
1本
11日以内出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVCコード長さ(m)2対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。関連資料(0.48MB)対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等対応解像度3840×2160(4K/60Hz)オス形状HDMI
強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2mエアージェイ
1,255税込1,381
1本
7日以内出荷
シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)ホワイト規格USB2.0出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)関連資料(0.84MB)オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)変換タイプオス-オス
強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 1m エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 1mエアージェイ
1,164税込1,280
1本
6日以内出荷
シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)ホワイト規格USB2.0出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)関連資料(0.84MB)オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)変換タイプオス-オス
ケーブル