絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(40)
  • エスコ(2,540)
  • 水本機械製作所(1,414)
  • アイビッグ(1,053)
  • KITO(キトー)(348)
  • コンドーテック(334)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • 大綱(301)
  • TRUSCO(275)
  • ニッサチェイン(260)
  • 大洋製器工業(256)
  • イーグルクランプ(200)
  • スーパーツール(198)
  • スリーエッチ(197)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(153)
  • マーテック(136)
  • ひめじや(130)
  • RS PRO(122)
  • 三木ネツレン(121)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,543)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(32)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
10,677件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウワイヤーロープ ステンレスモノタロウ(155件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
アイボルト ステンレス モノタロウアイボルト ステンレスモノタロウ(70件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(45件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(53件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
スナップフックB型 ステンレス モノタロウスナップフックB型 ステンレスモノタロウ(45件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤークリップ ステンレス モノタロウワイヤークリップ ステンレスモノタロウ(57件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ ニッサチェインワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブニッサチェイン(19件のレビュー)
599税込659
1セット(30個)
当日出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
プチカラビナ ステンレス モノタロウプチカラビナ ステンレスモノタロウ(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
Sカン ステンレス モノタロウSカン ステンレスモノタロウ(29件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
カットワイヤー ステンレス モノタロウカットワイヤー ステンレスモノタロウ(18件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
リングキャッチ ステンレス モノタロウリングキャッチ ステンレスモノタロウ(29件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
スナップフック スチール モノタロウスナップフック スチールモノタロウ(32件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)ベルトスリング 両端アイタイプFREAK(フリーク)(15件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
カットワイヤー ニッサチェインカットワイヤーニッサチェイン(21件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
669税込736
1袋(50個)ほか
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウJIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/Oモノタロウ(1件のレビュー)
679税込747
1本(1m)ほか
当日出荷
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。
用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
オーバルスリーブ ニッサチェインオーバルスリーブニッサチェイン(33件のレビュー)
86税込95
1箱(4個)ほか
当日出荷
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
パッドアイ モノタロウパッドアイモノタロウ(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに材質SUS316寸法t(mm)3
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
雑用チェーン スチール カットタイプ モノタロウ雑用チェーン スチール カットタイプモノタロウ(29件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロングネジシャックル ステンレス モノタロウロングネジシャックル ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形丸善織物(33件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
雑用チェーン スチール モノタロウ雑用チェーン スチールモノタロウ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
アイプレート ステンレス モノタロウアイプレート ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3
カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
アイナット モノタロウアイナットモノタロウ(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400表面処理三価クロム
ターンバックル(フック&フック) TRUSCOターンバックル(フック&フック)TRUSCO(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
...
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー