ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「アイプチ」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
商品豆知識
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
質量(kg)1.4
使用荷重(t)0.8
アズワン品番64-7980-13
1本
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)15.48
タイプ4本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:170×105
使用荷重(t)5.2
チェーン径(Φmm)8
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥128,200
税込¥141,020
翌日出荷
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
質量(kg)3.3
使用荷重(t)1.7
アズワン品番64-7980-16
1本
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)8.71
タイプ4本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:160×95
使用荷重(t)2.9
チェーン径(Φmm)6
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
質量(kg)2.8
使用荷重(t)1.2
アズワン品番64-7980-21
1本
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)7.85
タイプ2本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:160×95
使用荷重(t)3.4
チェーン径(Φmm)8
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど
色ダークグリーン
内容量(L)1.6
塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15
表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
質量(kg)14.5
使用荷重(t)2.5
アズワン品番64-7980-28
1本
¥54,300
税込¥59,730
翌日出荷
質量(kg)7.7
使用荷重(t)2.5
アズワン品番64-7980-25
1本
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
質量(kg)5.02
使用荷重(t)1.2
アズワン品番64-7980-23
1本
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
質量(kg)3.9
使用荷重(t)1.2
アズワン品番64-7980-22
1本
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
質量(kg)5.4
使用荷重(t)3.4
アズワン品番64-7980-19
1本
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
1個
¥43,900
税込¥48,290
翌日出荷
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
1個
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)3.56
タイプ2本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:120×70
使用荷重(t)1.36
チェーン径(Φmm)5
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
質量(kg)11.1
使用荷重(t)2.5
アズワン品番64-7980-27
1本
¥45,300
税込¥49,830
翌日出荷
質量(kg)9.4
使用荷重(t)2.5
アズワン品番64-7980-26
1本
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
質量(kg)1.9
使用荷重(t)0.8
アズワン品番64-7980-14
1本
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
1個
¥50,200
税込¥55,220
翌日出荷
1個
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
使用荷重(t)0.75
仕様マスターリンク付
エスコ品番EA981VA-0.8
材質スチール鋳鉄
全長(mm)524
質量(kg)0.6
内径(Φmm)【マスターリンク】127×63
フック口開き(mm)52
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
質量(kg)5
使用荷重(t)1.7
アズワン品番64-7980-17
1本
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
1個
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。