サクションリフター (ポンプ付き)エスコ翌日出荷
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム質量(kg)1全高(mm)88ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)最大吸着能力(kg)120パッドサイズ(Φmm)210
吸着式セーミングツールエスコ翌日出荷
必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)1.5調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内材質(吸盤)特殊ゴムサイズ(mm)340×130パッドサイズ(mm)120×2
60kg サクションリフターセットエスコ翌日出荷
発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4
35kg サクションリフターエスコ翌日出荷
ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380材質(本体)硬質プラスチック質量(g)750パット径(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)35
サクションホルダー EA950XMシリーズエスコ翌日出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260gアズワン品番65-9326-36
サクションホルダー EA950XMシリーズエスコ翌日出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mmアズワン品番65-9326-37
50kg サクションリフターエスコ翌日出荷
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸アズワン品番65-3899-62
サクションリフターエスコ翌日出荷
平面。
材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム全長(mm)376高さ(mm)78質量(g)850パッドサイズ(mm)120吸着能力(kg)60
サクションハンガーエスコ翌日出荷
材質はプラスチック。パット部は天然ゴム。垂直方向用。
全高(mm)50パッドサイズ(mm)62自重(g)44吸着能力(kg)15
[ポンプ付]サクションリフターエスコ翌日出荷
本体材質はアルミニウム。パッド部はゴム。ポンプ付。平行方向用。
全高(mm)105パッドサイズ(mm)150×75自重(g)405吸着能力(kg)18
サクションリフターエスコ翌日出荷
EA950Fの替パッド。
材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)180
サクションリフターエスコ翌日出荷
EA950A-2A、EA950AS-1の替パッド交換ゴムワッシャーセット。
25kg サクションリフター(片手作業)エスコ翌日出荷
レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:25kg●パッドサイズ:Φ120mm●全高:100mm●材質:吸着パッド:特殊ゴム、本体:硬質プラスチック●自重:320gアズワン品番65-2283-08
サクションリフターセットエスコ翌日出荷
● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
少々の凹凸にも吸着します。
吸着物に対して垂直方向
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mmアズワン品番65-2283-07
50kg サクションリフターエスコ(1件のレビュー)当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面アズワン品番65-2283-06
サクションリフターセットエスコ当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mmアズワン品番65-2283-05
15kgサクションパッドセットエスコ当日出荷
仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)エスコ翌日出荷
360度の回転が可能なボールジョイント付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
サクションホルダー付ストッパーエスコ翌日出荷
樹脂ストッパー付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XL-1材質本体:アルミ、吸盤:天然ゴム寸法(mm)【ストッパー】直径40×70直径(Φmm)【吸盤】120質量(g)400全高(mm)100
70kg サクションリフターセット(2個組)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
100kg サクションリフターセット(2個組)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100
サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)エスコ翌日出荷
ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。
ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
ゲージ付 サクションリフターエスコ翌日出荷
付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm)エスコ品番EA950CD質量(kg)1.34全高(mm)80目盛【ゲージ】0~‐1.0bar材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)120
50kg用 サクションリフターエスコ(2件のレビュー)当日出荷
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)エスコ品番EA950AC-50材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム形状【吸着面】凸凹全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80
30kg用 サクションリフターエスコ翌日出荷
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-30材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】フラットタイプ質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)30
25kg用 サクションリフターエスコ翌日出荷
少々の凹凸にも吸着します。
レバーを握りこんで吸着させます。
レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25
100kg サクションリフターエスコ翌日出荷
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
信長の腕オーザック税込¥103,378¥93,980
秀吉の腕オーザック税込¥153,780¥139,800
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
溶接式リングイーグルクランプ税込¥16,478¥14,980