クイックリング (ステンレス製)エスコ3日以内出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316質量(g)9使用荷重(kg)90内寸(mm)28.4×9.6口の開き(mm)4.6線径(mm)3.2
ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304)ねじ径M5使用荷重(kg)113サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9リング径(Φmm)9.6
ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304質量(g)2900長さ(m)100線径(Φmm)2外径(Φmm)4破断荷重(kg)290ワイヤー構成:7×7
S型ツーウェイフックエスコ翌日出荷
2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
4.0x38mm コンクリートビス 皿頭/ステンレス/125本エスコ翌日出荷
錆に強いエコナノコートプラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:ステンレス(SUS410)アズワン品番65-3899-36
4.0x32mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/150本エスコ翌日出荷
錆に強いエコナノコートプラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:ステンレス(SUS410)アズワン品番65-3899-33
4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/200本エスコ翌日出荷
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:ステンレス(SUS410)●錆に強いエコナノコート●(+)ナベ頭アズワン品番65-3899-32
ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mmエスコ3日以内出荷
ロックつまみを「O」の状態でフックにチェーンを通して開閉部を閉じた後に、ロックつまみを「C」にするとロック完了です。
材質SUS304全長(mm)82タイプオープンタイプ線径(Φmm)6.5使用荷重(kg)30アズワン品番65-2162-80チェーン幅(mm)【適合】6
ラブフック ステンレス製 105×25×64mmエスコ翌日出荷
材質SUS304幅(mm)25穴径(Φmm)6.2線径(Φmm)9使用荷重(kg)30寸法(奥行D×高さH)(mm)64×105アズワン品番65-2160-69開口幅(mm)16リング径(Φmm)8.5
ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)エスコ翌日出荷
スイベル式(360°回転)
ベケット付
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
ロープ用
仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kgアズワン品番65-2313-73
ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)エスコ翌日出荷
ベケット付
スイベル式(360°回転)
ロープ用
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kgアズワン品番65-2313-72
サンマブロック(ステンレス製)エスコ翌日出荷
シャックル式
スイベル式(360°回転)
仕様●使用荷重:1t●使用ロープ径:~12mm●車径:100mm●全長:237mm●重量(g):1700●材質:SUS304●サイズ(W×D×H)mm:100x37x237材質ステンレスアズワン品番65-2313-12
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
信長の腕オーザック税込¥103,378¥93,980
秀吉の腕オーザック税込¥153,780¥139,800
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
溶接式リングイーグルクランプ税込¥16,478¥14,980