ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「アイプチ」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 使用荷重(t)1.5 基本使用荷重(t)1.5 材質特殊合金鋼 寸法A(mm)14 寸法B(mm)127 寸法c(mm)63 破断荷重(kN)73.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1334 チェーン線径(mm)7.1
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。
トラスコ品番128-0667 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)6 品名チェーン組
1セット
71,980 税込79,178
翌日出荷

石を吊る!吊り上げる! フック側から引き抜く 巻いて絞る
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1500 使用荷重(t)3 寸法A(mm)17 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 フックYF1.5 使用チェーンV7.1(メッキ付) カップリングCT10/CT7 マスターリングML17
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷

スリーエッチチェーンスリング
豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1000 使用荷重(t)2.1 寸法A(mm)17 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 フックYF1.5 使用チェーンV7.1(メッキ付) カップリングCT7 マスターリングML17
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷