絞り込み
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
- モノタロウ(29)
- AIOULE(ふじわら)(322)
- KITO(キトー)(280)
- TRUSCO(270)
- WAKI(和気産業)(121)
- ひめじや(171)
- アイビッグ(1,009)
- イーグルクランプ(172)
- エスコ(1,434)
- オーエッチ工業(72)
- コンドーテック(314)
- シライ(85)
- スリーエッチ(171)
- スーパーツール(196)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- ニッサチェイン(251)
- 大洋製器工業(129)
- 大阪魂(102)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(122)
- 水本機械製作所(1,460)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級
キングスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
Aスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から5日以内出荷両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。等級JIS3等級
トーヨー AスリングベルトⅣ等級
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)。JIS規格最上級品(Ⅳ等級)。材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号JIS規格JIS B8818 4等級
キングスリングベルト・エンドレス形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から5日以内出荷種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
トーヨー AスリングベルトⅣ等級
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)。JIS規格最上級品(Ⅳ等級)。材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)1JIS規格JIS B8818 4等級最大使用荷重(t)1.6
75mm×2m
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷超強力なJIS規格 最上級品(4等級)です。伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。用途玉掛け作業等に。トラスコ品番117-6725材質超強靭柔軟性ポリエステル繊維色オレンジ等級4等全長(m)2最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)75×8
Aスリングベルト 両端アイ形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷超強力ポリエステル繊維を使用しています。伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。用途玉掛け作業等に。材質超強靭柔軟性ポリエステル繊維色青等級3等ベルト寸法(mm)100×
Jスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷種別両端アイ形材質超強力ポリエステル色オレンジ規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級端末仕様両端アイ形
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材