ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「ロープフック」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。 トラスコ品番208-0157 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)133 寸法L(mm)95 寸法d(mm)15 寸法t(mm)9 寸法S(mm)13 寸法D(mm)15 寸法T(mm)9 寸法W(mm)45 アズワン品番64-8728-75 使用荷重(kN)0.59
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1袋(1個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 種別4本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 全長(m)1.5
1台
57,000 税込62,700
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 トラスコ品番161-2263 種別2本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 質量(kg)3.3 使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)12
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷