10,340件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。 仕様ラッチ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに 耐荷重(kg)連続:10連続:25(結束バンド使用時) 最小結束径(Φmm)30
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 使用荷重(kg)300 破断荷重(kN)17.7 ワイヤー径(a)(Φmm)6 アイ寸法(mm)150
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別軽量型 容量範囲(kg)0.5~1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)ステンレス プレートフック
材質ステンレス 種類プレートフック 線径(Φmm)5
1個
429 税込472
当日出荷

1個
135 税込149
当日出荷

1袋(10個)
330 税込363
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして使用。 種類プレートフック
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様スナッチ式、ベケットなし 車数1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質ステンレス(SUS304) 種類カーテンフック
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂 種類リンク
1パック(50個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)首長アイボルト
用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。 型打鍛造製。 JIS B 8817適合品。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所Sフック ステンレス Sカン SAH
RoHS
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 トラスコ品番113-6117 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)110 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)102 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)55 寸法S1(mm)7 寸法S2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.02
1個
279 税込307
当日出荷

ナットが付いて使いやすいです。
用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。 材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
1本
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)35 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)490
1個
520 税込572
当日出荷

取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。 材質(本体)SUS304 種類滑車 使用荷重(kg)30 表面処理(本体)バレル研磨 材質(スプリングゲート)SUS304 材質(滑車)ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質マリアブル 表面処理電気メッキ
1個
40 税込44
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(m)0.3 寸法L(mm)300 寸法A(mm)1.2 寸法D(mm)1.2 寸法B(mm)14 参考使用荷重(kN)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.01
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 ナット付
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
1パック(4本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)35 使用荷重(kg)1200 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)6000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類Sカン
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1袋(1個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×50 適合バンド幅(mm)50以下 アズワン品番64-7979-87
1枚
335 税込369
当日出荷