10,391件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。 材質スチール(SWRM) 材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ 種類Sカン 寸法S(mm)54 寸法D(mm)6 仕上ユニクロ 基本使用荷重(kN)0.1
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ワイヤーキャッチ 材質(ねじ部)真ちゅう 仕上研磨 材質(ワイヤー部)ステンレス
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
1個
1,850 税込2,035
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 ナット付
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
1パック(4本)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 ベルト幅(mm)75 使用荷重(kg)2400 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)12000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35 呼び寸法(mm)9 ロープ径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 安全率6倍 アイの長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。 付属品六角ナット、座金 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水本機械製作所ロングアイ
RoHS
材質ステンレス 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 ブロンズ
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。 材質スチール(ブロンズメッキ)
1パック(9本)ほか
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(10個)
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

プラスチックチェーンを通してコーンに引っかければカラーバー代わりに!
用途サビに強いステンレス製リング。 材質ステンレス 寸法(Φmm)100
1個
239 税込263
当日出荷

ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質ステンレス(SUS304) 種類カーテンフック
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など 種別両端アイ形 材質超高強力ポリエステル ベルト幅(mm)50 等級Ⅲ等級JIS規格品 使用荷重(t)1.6(最大) 最大使用荷重(t)1.6 ベルト厚(mm)8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニッサチェイン塩ビ被覆線Sフック
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして 材質 種類Sカン 線径(Φmm)4 寸法D(mm)5 適合径(Φmm)(仕上径)5
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェイン真ちゅう コネクター
RoHS
用途ボールチェーン専用パーツ 2 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 材質ステンレス(SUS316) 種類シンブル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t)3.2 チェーン線径(Φmm)10 有効長l(mm)1500 質量(kg)8.7 仕様安全率5倍以上 トラスコ品番377-0818 材質スチール マスターリンク寸法a(mm)80 マスターリンク寸法b(mm)16 フック寸法c(mm)76 フック寸法d(mm)78 フック寸法e(mm)27 フック寸法f(mm)29 フック寸法g(mm)155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) タイプ座ぐりタイプ 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 使用荷重(kN)0.1
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1袋(1個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g)360 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)1.2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形 等級JIS B 8811規格品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1袋(2個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに。コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利 耐荷重(kg)連続:3連続:6(結束バンド使用時) 最小結束径(Φmm)20
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)