10,392件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。 仕様JISG3525 タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。 質量(g)900 耐力(t)1 適合チェーン線径(Φmm)6~10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。 付属品スリーブ(ステンレス)×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様エンドレスタイプ
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済) 種別1本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼 グリーン 使用温度(℃)100℃以下 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大洋製器工業Vベルフック
RoHS
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。
用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
1本
21,880 税込24,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインシリコンリング
RoHS
取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える! 材質(本体)シリコンゴム 種類ワイヤーキャッチ 材質(ねじ部)ABS樹脂 材質(ワイヤー部)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンドーテック超強力シャックル
RoHS
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
250 税込275
当日出荷

エスコ品番EA638DP-6 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)14 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)9.3
1袋(10個)
230 税込253
当日出荷

1袋(10個)
245 税込270
当日出荷

芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1組(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2120 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 種類カラビナ 寸法L(mm)25 寸法S(mm)5 寸法D(mm)3 寸法W(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
599 税込659
当日出荷


ステンレス製の連結金具です。
材質ステンレス 種類リングキャッチ
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。 仕様六角ナット付 材質スチール 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm)6 種別両端アイ形 材質芯:イザナス(R)SK-60、表面布:ポリエステル 使用荷重(t)0.15
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハズレ止め付きだから安心です。
材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
940 税込1,034
当日出荷

1個
470 税込517
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m 質量(kg)2 許容荷重(t)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

タコマン強力Cカン
玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。 材質クロムモリブデン鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大洋製器工業フレキシブルリンク
RoHS
用途スリング脱着式リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)ステンレス ワイヤークリップ
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)