10,316件中 841~880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンドーテック軽量シャックル RS
RoHS
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。 種類シンブル 寸法L(mm)36 寸法D(mm)27 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)16 適合ロープ径(Φmm)6 表面処理(本体)ドブメッキ
1個
78 税込86
当日出荷

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)130 寸法L(mm)22 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)30 寸法D3(Φmm)10 寸法H1(mm)51 寸法H2(mm)26 ねじ寸法MM12 寸法D4(Φmm)25 ナット幅(mm)19 ナット高H(mm)10 使用荷重(N)2.16 寸法MM12 タキゲンコード10772
1個
679 税込747
当日出荷

OCR(大阪コートロープ)スーパーロックE100個入り
日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として トラスコ品番818-5472 質量(g)70 適合ワイヤ径(Φmm)2.0
1セット(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 材質スチール 種類リンク 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)20
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質 種類ボルト・スクリュー 表面処理(本体)ニッケルメッキ
1箱(6個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスコ品番EA638DP-28B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)28 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)0.4 表面処理研磨 破断荷重(kg)2.9
1個
190 税込209
当日出荷

仕様G型リング エスコ品番EA638DM-43 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)20 線径(Φmm)1.8 表面処理研磨
1個
530 税込583
当日出荷

1個
9,940 税込10,934
当日出荷

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)30 種類リンク 内径(Φmm)22 使用荷重(kg)4
1個
179 税込197
当日出荷

フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700 材質特殊合金鋼 質量(kg)24 容量(t)2 仕上黄色焼付塗装 適合フォーク爪幅(mm)120~150 適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65 フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)600
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業 材質特殊合金鋼
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。 材質ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適) 材質ナイロン 適合E形用(両端アイ形用) 厚さ(mm)3 タイプPWL
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。 仕様スイベル式 材質(車輪)ステンレス タイプスイベル式 種類滑車 材質(枠)ステンレス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類トリガースナップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987G-2 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)140 使用荷重(kg)640 口の開き(mm)19
1個
3,510 税込3,861
当日出荷

エスコ品番EA638FY-50 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)990 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)87.4
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

山部分が便利!。誰でも簡単に取り外しができる
用途キーリングとして 材質ステンレス
1セット(3個)ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス ガンメタ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス 質量(g)105 寸法W(mm)28 寸法A1(mm)27 寸法B1(mm)43 H(mm)37 h(mm)24 仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ニッサチェインステンレスカットチェイン
エコ商品、RoHS
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 トラスコ品番127-7105 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316) 寸法(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(1個)
329 税込362
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足長洋灯吊
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
1パック(4本)ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)