商品豆知識
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
種類シンブル
寸法L(mm)36
寸法D(mm)27
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)16
適合ロープ径(Φmm)6
表面処理(本体)ドブメッキ
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
日本製のアルミスリーブです。
ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。
使いやすい100個入りです。
専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
トラスコ品番818-5472
質量(g)70
適合ワイヤ径(Φmm)2.0
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類洋灯吊
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付けます堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類ボルト・スクリュー
エスコ品番EA638NA-6
材質スチール
寸法L(mm)51
ねじ径M20
使用荷重(t)3.25
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)27
寸法D1(mm)16
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-23
寸法(mm)9.8×26
穴径(Φmm)5.2
使用ビス径(mm)5
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
仕様【使用荷重】3mm
エスコ品番EA638DP-10
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
内径(Φmm)25
線径(Φmm)2
表面処理研磨
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)5
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.5
表面処理研磨
破断荷重(kg)8
1袋(10個)
¥120
税込¥132
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-84
材質ステンレス
幅(mm)38
厚さ(mm)8
全長(mm)90
質量(kg)30
色シルバー
種類Sカン
使用荷重(kg)33
口の開き(mm)16
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-83
材質ステンレス
幅(mm)28
厚さ(mm)7
全長(mm)66
質量(kg)14
色シルバー
種類Sカン
使用荷重(kg)11
口の開き(mm)11
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-22
全長(mm)300
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
1個
¥5,660
税込¥6,226
当日出荷
表面処理研磨
リールサイズ(mm)Φ120×40
リール質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様4本吊り上部リング下部フック
種別4本吊
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数4本吊
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
材質亜鉛ダイカスト
材質/仕上亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ
種類アイストラップ
表面処理ニッケルメッキ
仕上ニッケル
材質ステンレス(SUS304)
タイプ環付
種類カラビナ
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
用途ダブルスリング用
付属品クサリピン、スプリングピン
タイプピンタイプ
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
こんなお得な商品も!
シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA638FY-50
材質ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)990
寸法A(mm)50
寸法B(mm)25
寸法C(mm)87.4
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番127-7105
材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥329
税込¥362
当日出荷
ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。
仕様安全レバー付
材質S45C
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別エンドレス形
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
等級JIS3等級
エコマーク認定認定
ベルト厚(mm)8~9
取扱説明書(3.95MB)
エコマーク認定番号22105003
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付
セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)25×8
使用荷重(t)(最大)0.8
最大使用荷重(t)0.8
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。